Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Drehfutter

  Drehfutter  (1.199 Angebote unter 29.297.416 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Drehfutter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
STATIONÄRES 3-BACKENFUTTER MIT SPANNBACKEN D=220 STAHL, KOMP:STAHL GEHÄRTET (1 Angebot) 
Stationäre 3-Backenfutter eignen sich besonders für zentrische Werkstückaufspannungen bei Bohr- und Fräsmaschinen. Durch die flexible Anordnung der Spannbacken in harter und weicher Ausführung, kön...
k.A.
K1836.220
ab € 781,20*
pro Stück
 
 Stück
OPTIMUM 3442907 Blockbackensatz weich Für Dreibackendrehfutter Ø 160 mm DIN 635 (5 Angebote) 
Optimum 3442907 Blockbackensatz weich Für Dreibackendrehfutter Ø 160 mm DIN 6350
Optimum
3442907
ab € 51,85*
pro Stück
 
 Stück
Stürmer zentrisch OPTIMUM 3-Backendrehfutter 125 mm (4 Angebote) 
Technische Daten: Durchmesser: 125 mm Aufnahme Ø : 95 mm Lochkreis : 108 mm Durchgangsbohrung : 30 mm Höhe mit Backen : 84 mm Höhe ohne Backen : 58 mm Tiefe von Aufnahme : 4 mm Drehzahl: 3.800 min-...
Stürmer Maschinen
3442712
ab € 110,71*
pro Stück
 
 Stück
Düsenrohr gebogen M 10x1, 4-Backenfutter (2 Angebote) 
mit Profi-4-Backen Präzisions-Hydraulik-Mundstück · Stahl verzinkt · für Handhebelfettpressen, Einhandpressen und Druckluftpressen
Samoa-Hallbauer
02007
ab € 19,95*
pro Stück
 
 Stück
Dreibacken-Drehfutter Guss 250/ 76 mm DIN 6350 Format (7 Angebote) 
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme, DIN 6350, Form A, Körper aus Guss, FORMAT Ausführung: Körper aus Guss oder Stahl mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisc...
Format
4317784540377
ab € 553,94*
pro Stück
 
 Stück
Handspannfutter DIN 6350 Hi-Tru D.125mm STA 3-Backen RÖHM (4 Angebote) 
Stahlkörper · mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350 · optimal für die Bearbeitung von Werkstücken mit höchster Rundlaufgenauigkeit · zum Einsatz auf Drehmaschinen und Teilapparaten · mit je 1...
RÖHM
180263
ab € 987,21*
pro Stück
 
 Stück
BISON Dreibacken-Drehfutter Stahl Optimum Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6 (3 Angebote) 
Drehfutterkörper aus hochwertigem Stahl Alle Arbeitsflächen induktionsgehärtet und geschliffen Camlock Direktaufnahme DIN 55029 Hohe Rundlaufgenauigkeit (genauer als DIN 6386)
Stürmer Maschinen
3450530
ab € 1.345,24*
pro Stück
 
 Stück
Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-100 (1 Angebot) 
Ausführung: Standard-Dreibackendrehfutter mit hochwertigem Gusskörper Mit Zentrieraufnahme nach DIN 6350 Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken   Anwendungsbereich: Geeignet für Drehmaschinen und...
Bernardo
21-0751
ab € 153,43*
pro Stück
 
 Stück
STATIONÄRES 3-BACKENFUTTER MIT SPANNBACKEN D=270 STAHL, KOMP:STAHL GEHÄRTET (1 Angebot) 
Stationäre 3-Backenfutter eignen sich besonders für zentrische Werkstückaufspannungen bei Bohr- und Fräsmaschinen. Durch die flexible Anordnung der Spannbacken in harter und weicher Ausführung, kön...
k.A.
K1836.270
ab € 922,50*
pro Stück
 
 Stück
OPTIMUM 3442710 Dreibackendrehfutter Ø 100 mm zentrisch spannend (4 Angebote) 
Optimum 3442710 Dreibackendrehfutter Drehfutter aus Guss Mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350 Inkl. Futterschlüssel Rundlaufgenauigkeit besser als 0,05 mm Futterflansch erforderlich
Optimum
3442710
ab € 102,35*
pro Stück
 
 Stück
Röhm Dreichbacken-Drehfutter DURO-M 80/3 DIN 6350 (12 Angebote) 
Drehfutter mit Spiralring DURO-M, 3-Backen, DIN 6350, Zylindrische Zentrieraufnahme, Form A, Stahlkörper, mit Bohr- und Drehbacken Ausführung: Bewährtes Drehfutter für den Einsatz in Bereichen, wel...
RÖHM
185300
ab € 333,30*
pro Stück
 
 Stück
Handspannfutter DIN 6350 Hi-Tru D.100mm STA 3-Backen RÖHM (4 Angebote) 
Stahlkörper · mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350 · optimal für die Bearbeitung von Werkstücken mit höchster Rundlaufgenauigkeit · zum Einsatz auf Drehmaschinen und Teilapparaten · mit je 1...
RÖHM
180261
ab € 793,46*
pro Stück
 
 Stück
BISON Dreibackendrehfutter Camlock Guss zentrisch spannend Optimum Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 (4 Angebote) 
Dreibacken-Drehfutter Camlock zentrisch spannend Drehfutterkörper aus hochwertigem Guss Alle Arbeitsflächen induktionsgehärtet und geschliffen Camlock Direktaufnahme DIN 55029 Hohe Rundlaufgenauigk...
Stürmer Maschinen
3450305
ab € 635,22*
pro Stück
 
 Stück
STATIONÄRES 3-BACKENFUTTER MIT SPANNBACKEN D=315 STAHL, KOMP:STAHL GEHÄRTET (1 Angebot) 
Stationäre 3-Backenfutter eignen sich besonders für zentrische Werkstückaufspannungen bei Bohr- und Fräsmaschinen. Durch die flexible Anordnung der Spannbacken in harter und weicher Ausführung, kön...
k.A.
K1836.315
ab € 1.321,20*
pro Stück
 
 Stück
Spezialfett für Drehfutter 1kg RÖHM (16 Angebote) 
Spezialfett für Drehfutter • Zur Erhaltung der hohen Rundlaufgenauigkeit und Spannkraft bedarf es der regelmäßigen Schmierung • Wird selbst bei hohen Drehzahlen des Futters nicht abgeschleudert, re...
RÖHM
28975
ab € 0,06487*
pro Gramm
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   80   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Drehfutter
^

Drehfutter: Rotierender Teil einer Drehmaschine zur Werkstückaufnahme

Das Drehfutter gehört zu den Spannmitteln. Es ist ein Teil einer Drehmaschine und hat die Aufgabe, das Werkstück für die Bearbeitung aufzunehmen und zu zentrieren. Es wird am Spindelstock der Drehmaschine angebracht, wobei es verschiedene so genannte Aufnahmen gibt, die genormt sind, um eine Austauschbarkeit zu gewährleisten.

Genormte Aufnahmen

Gängige Aufnahmen sind die Kurzkegelaufnahme nach DIN 55027 (mit Befestigungsschrauben), nach DIN 55021 (mit Befestigungsbolzen) oder nach DIN 55029 (mit Camlock). Drehmaschinen werden mit unterschiedlich großem Kurzkegel hergestellt. Der größte Kegeldurchmesser am Spindelstock der Drehmaschine gibt Auskunft darüber, welche Kegelgröße das Drehfutter haben muss.
Die zweite gebräuchliche Variante, um das Drehfutter an der Hauptspindel zu befestigen, ist eine Zentrieraufnahme nach DIN 6350. Andere Arten der Aufnahmen sind ebenfalls genormt, sie sind jedoch seltener oder nicht mehr gebräuchlich.
In jedem Fall ist bei der Auswahl darauf zu achten, dass Drehfutter und Drehmaschine zueinanderpassen. Die Rundlaufgenauigkeit des Drehfutters ist nach DIN 6386 Teil 1 genormt. Diese Norm legt den Abstand fest, um den sich die Achse des Werkstücks bei Erreichen einer gewissen Drehzahl maximal verschieben darf. Üblich sind einige Hundertstelmillimeter bei geringen Drehzahlen und bis zu einigen Zehntelmillimetern bei höheren Drehzahlen. Zu jedem manuell feststellbaren Futter gehört ein passender Spannfutterschlüssel oder auch Drehfutterschlüssel.

Drehfutter mit zwei, drei oder vier Backen

Die Anzahl der Backen bestimmt, welche Form das zu bearbeitende Werkstück haben kann. Werkstücke mit einem kreisförmigen Querschnitt können in Prinzip in einem Drehfutter mit beliebiger Backenzahl bearbeitet werden, auch wenn ein Dreibackenfutter am besten dafür geeignet ist; dieses Drehfutter ist Standard.
In ein Futter mit vier Backen können Werkstücke gespannt werden, deren Querschnitt ein regelmäßiges Vier-, Acht- oder Zwölfeck ist. Ungewöhnlicher sind Drehfutter mit nur zwei Backen, die für speziell geformte Werkstücke geeignet sind. In der Regel sind die Backen zentrisch spannend, das heißt, sie öffnen und schließen synchron.
Für ungleichmäßig geformte Werkstücke sind Futter mit einzeln spannenden Backen erhältlich. Für eine hohe Rundlaufgenauigkeit ist ein Futter mit sechs Backen die richtige Wahl. Was die Backen betrifft, gibt es eine weitere wichtige Kennzahl, nämlich die Wiederholgenauigkeit, die beim Umspannen zum Tragen kommt. Die Wiederholgenauigkeit liegt im Bereich von einigen Hundertstelmillimetern.

Drehfutter aus Stahl oder Guss

Drehfutter werden entweder aus Guss oder aus gesenkgeschmiedetem Stahl hergestellt. Die Ausführungen in Guss sind preiswerter und bei handelsüblichen Drehmaschinen ohne Bedenken einsetzbar. Die Kenngröße, die hierbei beachtet werden muss, ist die maximale Drehzahl der Hauptspindel der Werkzeugmaschine. Bei sehr hohen Drehzahlen sind Drehfutter aus Guss nicht mehr drehzahlsicher, weshalb ein Stahlfutter verwendet werden muss.

Drehfutter in der richtigen Größe

Bei der Auswahl sollte man darauf achten, dass das Drehfutter einen Durchmesser aufweist, der das Werkstück aufnehmen kann. Die möglichen Durchmesser des Werkstücks werden als Spannbereich bezeichnet. Das Werkstück wird zwischen die Backen gespannt; diese können in der Regel abgenommen und ausgetauscht werden.
Bei einigen Modellen dreht man die Backen um, womit dann auch Werkstücke mit größerem Durchmesser eingespannt werden können. Die Spannfutter für Drehmaschinen sind mit Innendurchmesser von 15 Millimetern bis zu etwa 30 Zentimetern erhältlich. Der Außendurchmesser beziehungsweise die Spannweite ist eine der wichtigsten Kenngrößen eines Drehfutters. Manche Hersteller geben auch die maximale Spannkraft an, die Kraft, welche die Backen auf das Werkstück ausüben sowie das übertragene Drehmoment.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.