Drehfeld-Richtungsanzeiger mit hoher Spannungsfähigkeit für industrielle Anwendungen Der neue Drehfeld-Richtungsanzeiger 9040 ist ideal zum Ermitteln der Phasen-Drehrichtung in allen Bereichen, in ...
Einzigartiger Drehrichtungstester für Drehstromnetze und Motoren Der einzigartige Tester Fluke 9062 bietet eine Drehfeld- und Motor-Drehrichtungsanzeige in Verbindung mit den Vorteilen einer berühr...
Drehfeldrichtungsanzeiger, PRM-5, BEHA-AMPROBE Bei Montage und Anschluss von 3-Leiter-Drehstrommotoren und Drehstromsystemen ist es wichtig zu prüfen ob das Drehfeld der Motoren und die Drehrichtun...
Produktpalette: - Außenhöhe: 124 mm Betriebstemperatur, max.: 40 °C Außenbreite: 61 mm Prüffrequenz: 2Hz bis 400Hz Spannungsmessbereich AC: 0V bis 440V Gewicht: - Außentiefe: 27 mm Betriebstemperat...
Produktpalette: - Außenhöhe: 137 mm Außenbreite: 65 mm Betriebstemperatur, max.: 40 °C Prüffrequenz: 16Hz bis 400Hz Spannungsmessbereich AC: 40V bis 700V Gewicht: 253 g Außentiefe: 33 mm Betriebste...