Übersicht | "DIN 705 Stellring"Überbegriffe |
| | | | | | | | | Bestellen | | 623016006 Stellring DIN 705 A Bohrung 16mm (1 Angebot) Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914). Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Größe d1 = 75 ... |
|
ab € 0,85* pro Stück |
| Stellringe, Stahl brüniert (GN 705-5-E) (7 Angebote) Stellringe GN 705 entsprechen bezüglich ihrer Ausführungen im Wesentlichen der DIN 705. Die GN 705 enthält zusätzlich zu den DIN-Ausführungen eine Anzahl von sinnvollen Zwischengrößen, sowie die Fo... |
|
ab € 0,39* pro Stück |
| |
Heinrich Kipp Werk K0406.300503 |
ab € 0,67* pro Stück |
| 623006006 Stellring DIN 705 A Bohrung 6mm (1 Angebot) Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914). Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Größe d1 = 75 ... |
|
ab € 0,39* pro Stück |
| Stellringe, Stahl brüniert (GN 705-6-E) (7 Angebote) Stellringe GN 705 entsprechen bezüglich ihrer Ausführungen im Wesentlichen der DIN 705. Die GN 705 enthält zusätzlich zu den DIN-Ausführungen eine Anzahl von sinnvollen Zwischengrößen, sowie die Fo... |
|
ab € 0,37* pro Stück |
| |
Heinrich Kipp Werk K0406.300803 |
ab € 0,74* pro Stück |
| 623009006 Stellring DIN 705 A Bohrung 9mm (1 Angebot) Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914). Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Größe d1 = 75 ... |
|
ab € 0,56* pro Stück |
| Stellringe, Stahl brüniert (GN 705-8-E) (7 Angebote) Stellringe GN 705 entsprechen bezüglich ihrer Ausführungen im Wesentlichen der DIN 705. Die GN 705 enthält zusätzlich zu den DIN-Ausführungen eine Anzahl von sinnvollen Zwischengrößen, sowie die Fo... |
|
ab € 0,38* pro Stück |
| 623010006 Stellring DIN 705 A Bohrung 10mm (1 Angebot) Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914). Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Größe d1 = 75 ... |
|
ab € 0,54* pro Stück |
| Stellringe, Stahl verzinkt (GN 705-30-E-ZB) (7 Angebote) Stellringe GN 705 entsprechen bezüglich ihrer Ausführungen im Wesentlichen der DIN 705. Die GN 705 enthält zusätzlich zu den DIN-Ausführungen eine Anzahl von sinnvollen Zwischengrößen, sowie die Fo... |
|
ab € 1,72* pro Stück |
| 623012006 Stellring DIN 705 A Bohrung 12mm (1 Angebot) Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914). Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Größe d1 = 75 ... |
|
ab € 0,78* pro Stück |
| Stellringe, Stahl verzinkt (GN 705-40-E-ZB) (7 Angebote) Stellringe GN 705 entsprechen bezüglich ihrer Ausführungen im Wesentlichen der DIN 705. Die GN 705 enthält zusätzlich zu den DIN-Ausführungen eine Anzahl von sinnvollen Zwischengrößen, sowie die Fo... |
|
ab € 4,56* pro Stück |
| 623880086 Stellring DIN 705 A Bohrung 8mm (1 Angebot) Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus verzinktem Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914). Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Grö... |
|
ab € 0,42* pro Stück |
| 623880126 Stellring DIN 705 A Bohrung 12mm (1 Angebot) Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus verzinktem Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914). Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Grö... |
|
ab € 0,71* pro Stück |
| 623880166 Stellring DIN 705 A Bohrung 16mm (1 Angebot) Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus verzinktem Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914). Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Grö... |
|
ab € 0,87* pro Stück |
| |
|