BNC-Einbaubuchse mit Dichtring, längsdicht Anmerkungen: Längs- und einbaudicht IP67 Z: 75 Ω Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant S...
Dichtring Kunststoff zu Schlauchverschraubungen (5030.013.014). Außendurchmesser: 14 mm, Innendurchmesser: 14,3 mm, Stärke: 6 mm, Werkstoffgüte: Polytetrafluorethylen (PTFE), Temperatur: -60...300 ...
Dichtring Kunststoff zu Schlauchverschraubungen (5030.013.021). Außendurchmesser: 21 mm, Innendurchmesser: 21,3 mm, Stärke: 7 mm, Werkstoffgüte: Polytetrafluorethylen (PTFE), Temperatur: -60...300 ...
Dichtring Kunststoff zu Schlauchverschraubungen (5030.013.036). Außendurchmesser: 36 mm, Innendurchmesser: 36,4 mm, Stärke: 9,5 mm, Werkstoffgüte: Polytetrafluorethylen (PTFE), Temperatur: -60...30...
Dichtring Kunststoff zu Schlauchverschraubungen (5030.013.045). Außendurchmesser: 45 mm, Innendurchmesser: 45,4 mm, Stärke: 9,5 mm, Werkstoffgüte: Polytetrafluorethylen (PTFE), Temperatur: -60...30...
Dichtring Kunststoff zu Schlauchverschraubungen (5030.013.017). Außendurchmesser: 17 mm, Innendurchmesser: 17,3 mm, Stärke: 6 mm, Werkstoffgüte: Polytetrafluorethylen (PTFE), Temperatur: -60...300 ...
Dichtring Kunststoff zu Schlauchverschraubungen (5030.013.027). Außendurchmesser: 27 mm, Innendurchmesser: 27,4 mm, Stärke: 9,5 mm, Werkstoffgüte: Polytetrafluorethylen (PTFE), Temperatur: -60...30...
Dichtring Kunststoff zu Schlauchverschraubungen (5030.013.056). Außendurchmesser: 56 mm, Innendurchmesser: 56,5 mm, Stärke: 9,5 mm, Werkstoffgüte: Polytetrafluorethylen (PTFE), Temperatur: -60...30...