Anschlussgewinde-Dichtring für Würgenippel und Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, Polyethylen, natur, Innendurchmesser 20mm, Aussendurchmesser 25mm, Dicke 1,5mm Abmessungen: 25 x 25 x 1,5mm
Anschlussgewinde-Dichtring geeignet für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Innendurchmesser der Dichtringe sind so ausgelegt...
Dichtring, 53801065, LAPP Der 53801065 Dichtring dient zur zuverlässigen Abdichtung gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Stopfbuchse oder ähnlichen Bauteilen. Dies ist eine außergew...
Dichtungswerkstoff: PE (Polyethylen) Wellendurchmesser: - Produktpalette: - Außendurchmesser: 25 mm Innendurchmesser: 20 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Anschlussgewinde-Dichtring für PG-Dichtungselemente, Polyethylen Ausführung: Flachdichtring, Außendurchmesser: 25 mm, Innendurchmesser: 20,4 mm, Werkstoff: Kunststoff, Passend zu Gewindemaß PG: 13,5