Abmessungen und technische Daten 220-240 Volt ~ 50 Hertz Durchmesser: 132 cm für Räume bis 20 m² Gehäusefarbe: weiß (Stahlblech) Flügelfarbe: weiß (Holz) Neigungswinkel Flügel: 12° integrierte Bele...
Abmessungen und technische Daten 220-240 Volt ~ 50 Hertz Durchmesser: 112 cm für Räume bis zu 15 m² Gehäusefarbe: weiß (Stahlblech) Flügelfarbe: weiß / helles Ahorn (Holz, Wendeflügel, beidseitig m...
Abmessungen und technische Daten 220-240 V ~ 50 Hz Durchmesser: 137 cm Gehäusefarbe: Bronze Flügelfarbe: Eiche hellgrau mit Beleuchtung: 2 x E27, max. 2 x 40 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang e...
Abmessungen und technische Daten 220-240 V ~ 50 Hz Durchmesser: 137 cm Gehäusefarbe: Nickel matt Flügelfarbe: Nickel matt mit Beleuchtung: 2 x E27, max. 2 x 40 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang...
Abmessungen und technische Daten 220-240 V ~ 50 Hz Durchmesser: 137 cm Gehäusefarbe: Fresh White Flügelfarbe: Fresh White mit Beleuchtung: 2 x E27, max. 2 x 40 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang...
Auch in dieser Farbvariante ist der Deckenventilator aus dem Hause Hunter ein richtiger Überflieger. Die geschwungene Form seiner Flügel schmiegt sich perfekt an das moderne Ventilatorgehäuse. In d...
Abmessungen und technische Daten 230 - 240 Volt / 50 Hertz Durchmesser: 137 cm für Räume bis 30 m² Gehäusefarbe: poliertes Chrom Flügelfarbe: Schwarz (Acryl) Abstand Decke / Flügelblatt: ca. 26,6 c...