Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33700 Ventilator Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33700 Ventilator Weiß
Faro 33700 Ventilator Weiß
Faro 33700 Ventilator Weiß
Faro 33700 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93057482
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33700
EAN/GTIN:
     8421776090477
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1320 mm
Höhe
415 mm
Gewicht
8000 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Lüfterdurchmesser
1320 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Eingebautes Licht
Ja
Lampenleistung
20 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 159,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 198,96*
€ 236,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 195,60*
€ 232,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 192,08*
€ 228,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 186,91*
€ 222,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 159,70*
€ 190,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.