Paarverseilte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 UNITRONIC® LiYY (TP) - paarverseilte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer...
Paarverseilte, geschirmte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 UNITRONIC® LiYCY (TP) - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mes...
Geschirmtes Datenübertragungskabel, 0034064, LAPP Die 0034064 eignet sich besonders für die Datenverkabelung und Steuerung in großen Industrieanlagen, für die Übertragung empfindlicher Signale und ...
UNITRONIC Li2YCY PiMF 8x2x0,5 0034064/300Bei erhöhten Anforderungen an die Nah-Nebensprechdämpfung sowie bei hohen elektrischen Störbeeinflussungen der Leitungskreise, Für die Übertragung bei unter...
UNITRONIC Li2YCYv (TP) 8x2x0,5 0031363/300Eignet sich besonders zur Verkabelung von Datensystemen bei Übertragungsraten bis zu 10 Megabit pro Sekunde und eignet sich für die die Schnittstellen RS42...