| | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | 99% |
|
Ex-i M16, Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 bar, Klemmbereich GHG9601955R0102 (7 Angebote) Ex-i cable gland M16, polyamide, IP66 / IP68 - 0.1 bar, Clamping range 5.5 - 10 mm, Thread length 8 mm, Temp. -20 °C up to 70 °C Farbe: blau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true... |
Cooper Crouse-Hinds GHG9601955R0102 |
ab € 3,34* pro Stück |
| 99% |
|
Ex-i M25, Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 bar, Klemmbereich GHG9601955R0104 (7 Angebote) Ex-i cable gland M25, polyamide, IP66 / IP68 - 0.1 bar, Clamping range 8 - 17,5 mm, Thread length 8 mm, Temp. -20 °C up to 70 °C Farbe: blau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true... |
Cooper Crouse-Hinds GHG9601955R0104 |
ab € 3,34* pro Stück |
| 99% |
|
Ex-Not-Aus-Taster AP 1S/1Ö 690VAC IP66 PA schwarz GHG4118100R0002 (11 Angebote) Ex-e Befehlsgeber Typ 411 81, 1 x Schlagtaster NOT-AUS, für Zone 1 / 21, Kontakte: 1 x Schließer + 1 x Öffner, Einlegeschilder: z0, I, START, STOPz, Schutzklasse: I, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessun... |
Cooper Crouse-Hinds GHG4118100R0002 |
ab € 176,88* pro Stück |
| 99% |
|
|
Cooper Crouse-Hinds GHG2734000R0004 |
ab € 108,99* pro Stück |
| 99% |
|
|
Cooper Crouse-Hinds GHG2736000R0011 |
ab € 105,53* pro Stück |
| 99% |
|
Leitungseinführung d=8-17mm Gewinde lang PA schwarz GHG9601955R0024 (9 Angebote) Ex-e M25, Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 bar, Klemmbereich 8 - 17,5 mm, Gewindelänge 13 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: ... |
Cooper Crouse-Hinds GHG9601955R0024 |
ab € 3,29* pro Stück |
| 99% |
|
Leitungseinführung M16 GHG9601955R0002 (10 Angebote) Ex-e M16, Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 bar, Klemmbereich 5.5 - 10 mm, Gewindelänge 8 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 9... |
Cooper Crouse-Hinds GHG9601955R0002 |
ab € 3,35* pro Stück |
| 99% |
|
Leitungseinführung M25 GHG9601955R0004 (9 Angebote) Ex-e M25, Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 bar, Klemmbereich 10 - 17,5 mm, Gewindelänge 8 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: ... |
Cooper Crouse-Hinds GHG9601955R0004 |
ab € 3,30* pro Stück |
| 99% |
|
|
Cooper Crouse-Hinds GHG6101953R0102 |
ab € 26,98* pro Stück |
| 99% |
|
|
Cooper Crouse-Hinds GHG6101953R0105 |
ab € 31,15* pro Stück |
| 99% |
|
Reduzierung M32/M25 Ex-e Kunststoff GHG9601946R0074 (10 Angebote) Ex-e reducer M32, polyamide, IP66 / IP68 - 0.1 bar, Thread length 10 mm, Temp. -20 °C up to 70 °C Vernickelt: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Gewindemaß Innengewinde (me... |
Cooper Crouse-Hinds GHG9601946R0074 |
ab € 5,46* pro Stück |
| 99% |
|
|
Cooper Crouse-Hinds GHG9601952R0113 |
ab € 1,86* pro Stück |
| 99% |
|
Schraubv.M50x1,5 Ex-e Kunststoff Polyamid IP66 GHG9601952R0116 (8 Angebote) Ex-e screw plug M50, polyamide, IP66 / IP68 - 0.1 bar, Thread length 16 mm, Temp. -55 °C up to 55 °C Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 9005, Oberfläche: unbehandelt, ... |
Cooper Crouse-Hinds GHG9601952R0116 |
ab € 5,36* pro Stück |
| 99% |
|
Verschl.stopfen M12 GHG9601944R0101 (10 Angebote) Produkt: Ex-e Verschlussstopfen, Material: Polyamid, Schutzklasse: IP66 / (IP68 bis 0.1 bar), Größe: M12, Temperaturbereich: -20°C bis +70°C, Bestelleinheit: 20 Stück Farbe: rot, Ausführung: sonsti... |
Cooper Crouse-Hinds GHG9601944R0101 |
ab € 1,24* pro Stück |
| 99% |
|
Verschl.stopfen M16 GHG9601944R0102 (11 Angebote) Produkt: Ex-e Verschlussstopfen, Material: Polyamid, Schutzklasse: IP66 / (IP68 bis 0.1 bar), Größe: M16, Temperaturbereich: -20°C bis +70°C, Bestelleinheit 20 Stück Farbe: rot, Ausführung: sonstig... |
Cooper Crouse-Hinds GHG9601944R0102 |
ab € 1,23* pro Stück |
| |
|