Übersicht | "Crimpgehäuse"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | |
|
|
ab € 6,24* pro 25 Stück |
| |
Crimpgehäuse, Trim Trio Stecker / Stecker 2 Positionen 5.08mm (2 Angebote) Crimpgehäuse, Trim Trio, Typ=SMS2PDH1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=15 A, Positionen=2, Raster=5.08 mm, Reihen=1, Anschlussart=Cri... |
|
ab € 2,20* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,66* pro Stück |
| |
|
|
ab € 41,57* pro 100 Stück |
| |
Gerade Crimpgehäuse, 3 mm, 3 Pole (7 Angebote) Crimpgehäuse, Typ=1445022-3, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=5 A, Positionen=3, Raster=3 mm, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Gehä... |
|
ab € 0,18* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,611* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,46* pro 10 Stück |
| |
HARWIN M20-1060600 CRIMPGEHÄUSE, 6POL (2 Angebote) Rastermaß: 2.54 mm Zur Verwendung mit: Crimpkontakte der Baureihe M20 Produktpalette: M20 Anzahl der Positionen: 6 -polig Ausführung: Buchse SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
|
ab € 0,13* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,28* pro 100 Stück |
| |
HARWIN M20-1060300 CRIMPGEHÄUSE, 3POL (3 Angebote) Rastermaß: 2.54 mm Zur Verwendung mit: Crimpkontakte der Baureihe M20 Produktpalette: M20 Anzahl der Positionen: 3 -polig Ausführung: Buchse SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
|
ab € 0,0638* pro Stück |
| |
|
|
ab € 19,31* pro 100 Stück |
| |
HARWIN M20-1060800 CRIMPGEHÄUSE, 8POL (2 Angebote) Rastermaß: 2.54 mm Zur Verwendung mit: Crimpkontakte der Baureihe M20 Produktpalette: M20-1 Anzahl der Positionen: 8 -polig Ausführung: Buchse SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
|
ab € 0,172* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,42* pro Stück |
| |
HARWIN M20-1060500 CRIMPGEHÄUSE, 5POL (2 Angebote) Rastermaß: 2.54 mm Zur Verwendung mit: Crimpkontakte der Baureihe M20 Produktpalette: M20 Anzahl der Positionen: 5 -polig Ausführung: Buchse SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
|
ab € 0,111* pro Stück |
| |
|
|
ab € 15,65* pro 10 Stück |
| |
|