| | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | 100% |
|
Cooper Crouse Hinds Ex-e M32, Polyamid, , IP66 / IP68 - 0.1 bar, Klemmbereich 14 - 21 mm, Gewindelänge 15 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C (6 Angebote) Ex-e M25, Polyamid, , IP66 / IP68 - 0.1 bar, Klemmbereich 14 - 21 mm, Gewindelänge 15 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C |
Cooper Crouse-Hinds GHG9601955R0025 |
ab € 4,70* pro Stück |
| 100% |
|
|
Cooper Crouse-Hinds GHG9601944R0105 |
ab € 1,45* pro Stück |
| 100% |
|
AB 05 Ex nR, 80 W HME-Lampe 1 x M25 Gewinde (1 Angebot) Ex-nR Wand- und Deckenleuchte für Zone 2/22, AB05 Ex nR, Gehäusebohrungen: 1 x M25, Metallgewinde, Für Umgebungstemperaturen von 55 °C bis + 55 °C zugelassen, je nach Typ, für Leuchtmittel (nicht i... |
Cooper Crouse-Hinds AB056210210001 |
ab € 619,27* pro Stück |
| 100% |
|
Batteriesatz 7Ah/4,8V NC vergossen f.SEB 8L/SEB 8 (6 Angebote) Produkt: Zubehör für Handleuchte, Bezeichunung: Batteriepack für SEB8/ 8L, Spannung: 4,8V, Kapazität: 7 Ah Nennspannung: 4,8 V, Breite: 87 mm, Ausführung: Nickel-Cadmium, Gewicht: 900 g, Größenbeze... |
Cooper Crouse-Hinds 21147701000 |
ab € 247,03* pro Stück |
| 100% |
|
Schraubverschluss M32x1,5 Ex-e Kunststoff Polyamid IP66 (9 Angebote) Ex-e screw plug M32, polyamide, IP66 / IP68 - 0.1 bar, Thread length 15 mm, Temp. -55 °C up to 55 °C Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 9005, Oberfläche: unbehandelt, ... |
Cooper Crouse-Hinds GHG9601952R0114 |
ab € 2,58* pro Stück |
| 100% |
|
AB 05 Ex d 70 W HSE IIB 1 x Ex d NPT 1/2"Z Gewinde (1 Angebot) Ex-d IIB Wand- und Deckenleuchte für Zone 1/2"1, AB05 Ex-d IIB, Gehäusebohrungen: 1 x 1/2"" NPT, Metallgewinde, Für Umgebungstemperaturen von 55 °C bis + 55 °C zugelassen, je nach Typ, für Leuchtmi... |
Cooper Crouse-Hinds AB052110310001 |
ab € 825,81* pro Stück |
| 100% |
|
Ex Befehlsgerät 1S 1Ö 2 Drucktasten m.Signalleu. (6 Angebote) Ex-e Befehlsgeber Typ 411 83, 2 x Drucktaster + 1 x Signalleuchte, für Zone 1 / 21, Kontakte: 2 x Schließer + 2 x Öffner, Einlegeschilder: z0, I, START, STOPz, Farbkalotte: zweiß, rot, grün, gelbz,... |
Cooper Crouse-Hinds GHG4118300R0001 |
ab € 315,14* pro Stück |
| 100% |
|
Schraubverschluss M16x1,5 Ex-e Kunststoff Polyamid IP66 (7 Angebote) Ex-e screw plug M16, polyamide, IP66 / IP68 - 0.1 bar, Thread length 12 mm, Temp. -55 °C up to 55 °C Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 9005, Oberfläche: unbehandelt, ... |
Cooper Crouse-Hinds GHG9601952R0111 |
ab € 1,91* pro Stück |
| 100% |
|
|
Cooper Crouse-Hinds AB051111110002 |
ab € 868,12* pro Stück |
| 100% |
|
Ex Befehlsgerät 1S 1Ö Drucktaster EEx de II C T6 (8 Angebote) Ex-e Befehlsgeber Typ 411 81, 1 x Drucktaster, für Zone 1 / 21, Kontakte: 1 x Schließer + 1 x Öffner, Einlegeschilder: z0, I, START, STOPz, Schutzklasse: I, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannun... |
Cooper Crouse-Hinds GHG4118100R0001 |
ab € 143,05* pro Stück |
| 100% |
|
Ex-e Verschlussstopfen M20 (9 Angebote) Produkt: Ex-e Verschlussstopfen, Material: Polyamid, Schutzklasse: IP66 / (IP68 bis 0.1 bar), Größe: M20, Temperaturbereich: -20°C bis +70°C, Bestelleinheit 20 Stück Farbe: rot, Ausführung: sonstig... |
Cooper Crouse-Hinds GHG9601944R0103 |
ab € 1,23* pro Stück |
| 100% |
|
|
Cooper Crouse-Hinds AB056312210001 |
ab € 568,47* pro Stück |
| 100% |
|
Ex Befehlsgerät 2S 2Ö Doppeltaster,Not Aus,Signalleu. (7 Angebote) Ex-e Control Station GHG 412 82, polyamide, 1xM25 Polyamide for Zone 1/2"1SIL; SGTE; DDT Anzahl der Befehlsstellen: 3, Farbe des Gehäuseoberteils: schwarz, Geeignet für NOT-AUS: true, Werkstoff des... |
Cooper Crouse-Hinds GHG4118300R0003 |
ab € 373,85* pro Stück |
| 100% |
|
AB 05 Ex-d IIB +H2, 70 W HSE-Lampe 230 V, 1 x M20 Gewinde, für Lampe m (1 Angebot) Schutzklasse: I, Breite: 230 mm, Lampenleistung: 70 W, Fassung: E27, mit Bewegungsmelder: false, Justierbar: false, Mechanische Abschirmung: true, Länge: 360 mm, Höhe/Tiefe: 175 mm, Werkstoff des G... |
Cooper Crouse-Hinds AB051110110002 |
ab € 865,72* pro Stück |
| 100% |
|
|
Cooper Crouse-Hinds CAP190166 |
ab € 0,31* pro Stück |
| |
|