Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB 05 Ex-d IIB +H2, 70 W HSE-Lampe 230 V, 1 x M20 Gewinde, für Lampe m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6961812
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     AB051110110002
EAN/GTIN:
     4250217475184
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte (sonstige)
Schutzklasse: I, Breite: 230 mm, Lampenleistung: 70 W, Fassung: E27, mit Bewegungsmelder: false, Justierbar: false, Mechanische Abschirmung: true, Länge: 360 mm, Höhe/Tiefe: 175 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: Natriumdampf-Hochdrucklampe, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Betriebsgerät enthalten: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
AB051110110002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 865,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,81*
€ 1.183,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,47*
€ 1.162,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,73*
€ 1.111,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,23*
€ 1.078,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,57*
€ 1.030,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.