Der Mini-Folio S 126 ist ein kleiner, aber sehr hilfreicher Stempel für eine sehr spezielle Verwendung. Mit seinem robusten Design, wird er oft in Lagerhallen oder Qualitätsabteilungen verwendet, u...
Der COLOP 2106 ist ein extrem robuster Datumstempel für die Nutzung als Unternehmensstempel, insbesondere im Büro. Er ist ein Selbstfärbe-Nummernstempel für den täglichen Gebrauch. Er stempelt bis ...
Der Printer S 226 Green Line Nummernstempel ist ein umweltfreundliches Produkt aus 80 % nachhaltigen und recycelten Kunststoff. Er hat 6 Ziffern von 0 bis 9, die einfach durch den Anwender eingeste...
Der Printer S 226 ist ein sehr hilfreicher Stempel für eine sehr spezielle Anwendung. Mit seinem robusten Design wird er oft in Lagerhallen oder Qualitätsabteilungen verwendet, um Artikel- oder Prü...