Länge auf Rolle (metrisch): 30.48 m Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 20 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Koaxialkabel: ...
Low Loss 195 FR LSZH UL Koax-Kabel, 100±1m Ring Leistungsmerkmale: Z: 50 Ω Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: ...
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 20 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 33AWG Koaxialkabel: R...
Low Loss 195 Koax-Kabel, 500 m Trommel +/-10% Leistungsmerkmale: Z: 50 Ω Brandschutzklasse: Eca Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevan...
Fur feste und bedingt flexible Verlegung in trockenen und feuchten Raumen sowie im Freien bei fester Verlegung, Fur Funk- und Computersysteme sowie fur den gesamten Bereich der Hochfrequenztechnik ...
RG 58 C/U 50 Ohm Tr.500 KoaxialkabelVerwendbar für systemspezifische Verkabelungen in der Hochfrequenztechnik, Datennetzwerk-Technik, Industrie- und Unterhaltungselektronik . Aufgrund ihrer untersc...
RG 58 C/U 50 Ohm Sp.100 KoaxialkabelVerwendbar für systemspezifische Verkabelungen in der Hochfrequenztechnik, Datennetzwerk-Technik, Industrie- und Unterhaltungselektronik . Aufgrund ihrer untersc...
Jokari 30600 Secura Coaxi No.1 Kabelentmanteler Geeignet für Koaxialkabel, PVC-Rundkabel 4.8 bis 7.5mm RG58, RG59 Klingen mit TIN-Beschichtung Abisolieren von verschiedenen Kabeltypen, z.B. TV-Coax...
Belden 7806A Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.95 mm RG58 /U 50 Ω Schwarz Meterware Spezial-Koaxialkabel Meterware Dieses Koaxialkabel mit DuobondII® Folienschirmung erzielt eine hohe Schirmdämmung...
Koaxialkabel, Typ=RG_58_C/U, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=19, Litzengrösse=0.9 mm, Manteldurchmesser=4.95 mm, Nennspannun...
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 19 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Koaxialkabel: ...
Koaxialkabel, Typ=ENVIROFLEX_B58, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=19, Litzengrösse=0.9 mm, Manteldurchmesser=4.95 mm, Nennsp...