Produktbreite: 1.6 mm Produktlänge: 3.2 mm Kapazität: 22 µF Kapazitätstoleranz: ± 20% Dielektrikum: X5R Betriebstemperatur, min.: -55 °C Kondensatoranschlüsse: Wraparound Produktpalette: M Series Q...
Produktlänge: 3.2 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spannung (DC): 16 V Kondensatoranschlüsse: Wraparound Produktpalette: M Series Betriebstemperatur, min.: -55 °C Bauf...
Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktbreite: 1.6 mm Spannung (DC): 16 V Kondensatoranschlüsse: Wraparound SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktlänge: 3.2 mm Bauform / Gehäuse des Kondensators: 120...
Kondensatoranschlüsse: Wraparound Qualifikation: AEC-Q200 Produktpalette: M Series SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktbreite: 1.6 mm Kapazität: 2.2 µF Produktlänge: 3.2 mm Kapazitätstoleranz: ± 10%...
MSL: - Produktpalette: M Series Betriebstemperatur, min.: -55 °C Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spannung (DC): 16 V Dielektrikum: X5R Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1210 [3225 Metric] SVHC: N...
Spannung (DC): 35 V Produktlänge: 3.2 mm Betriebstemperatur, max.: 125 °C Kapazität: 0.47 µF Kondensatoranschlüsse: Wraparound SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktbreite: 1.6 mm Qualifikation: AEC-Q...