| Ähnliche Suchbegriffe mit optimierter Trefferliste: | | | | | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | 91% |
|
|
MENNEKES Elektrotechnik 715A |
ab € 63,85* pro Stück |
| 91% |
|
|
|
ab € 9,00* pro Stück |
| 91% |
|
Wandsteckdose 16A 5p >50V grün 100-300Hz 10h, IP67 (6 Angebote) Wandsteckdose 16A 5p (3P+N+PE) >50V grün 100-300Hz (> 50V) 10h IP67, Frequenz: 100 bis einschließlich 300Hz, Technische Kennfarbe: grün RAL 6002, Gehäusegröße: 100x75 mm (HxB), Kontaktträger/Kontak... |
|
ab € 74,90* pro Stück |
| 91% |
|
|
MENNEKES Elektrotechnik 721A |
ab € 63,78* pro Stück |
| 91% |
|
Stahl Schaltgeräte 8579/31-407, Wandsteckdose 63 A, SolConeX, 480 ... 500 V AC schwarz, 3 P + PE, 7 h, M50 x 1,5, 16.0 - 35.0 mm, Polyester, Zone 1/2/21/22 (3 Angebote) Die Steckdosen der Reihe 8579/31 von R. STAHL für Zone 1/21 in 4- und 5-poliger Ausführung haben volles AC-3 Schaltvermögen bis zu 63 A. Die hohe Schutzart IP66 gewährleistet in jeder Applikationsl... |
|
ab € 2.217,80* pro Stück |
| 91% |
|
Wandsteckdose 32A 5p >50V grün 100-300Hz 10h, IP67 (6 Angebote) Wandsteckdose 32A 5p (3P+N+PE) >50V grün 100-300Hz (> 50V) 10h IP67, Frequenz: 100 bis einschließlich 300Hz, Technische Kennfarbe: grün RAL 6002, Gehäusegröße: 126x83 mm (HxB), Kontaktträger/Kontak... |
|
ab € 98,85* pro Stück |
| 91% |
|
|
MENNEKES Elektrotechnik 522 |
ab € 23,62* pro Stück |
| 91% |
|
Wandsteckdose 16A 3p >50V grün 100-300Hz 10h, IP67 (6 Angebote) Wandsteckdose 16A 3p (2P+PE) >50V grün 100-300Hz (> 50V) 10h IP67, Frequenz: 100 bis einschließlich 300Hz, Technische Kennfarbe: grün RAL 6002, Gehäusegröße: 87x64 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte:... |
|
ab € 69,88* pro Stück |
| 91% |
|
Wandsteckdose Innolinq 32A 4p 400V 6h IP44 110658 (7 Angebote) Ausführung Aufputz, IEC-Stromstärke 32A, Polzahl 4, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, RAL-Nummer 3000, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik schraub... |
Bals Elektrotechnik 110658 |
ab € 32,75* pro Stück |
| 91% |
|
|
|
ab € 21,07* pro Stück |
| 91% |
|
Wandsteckdose 16A 5p >50V grün >300-500Hz 2h, IP67 (6 Angebote) Wandsteckdose 16A 5p (3P+N+PE) >50V grün >300-500Hz (> 50V) 2h IP67, Frequenz: über 300 bis einschließlich 500Hz, Technische Kennfarbe: grün RAL 6002, Gehäusegröße: 100x75 mm (HxB), Kontaktträger/K... |
|
ab € 74,84* pro Stück |
| 91% |
|
Stahl Schaltgeräte 8571/51-506, Reparatursteckdose 32 A, SolConeX, 200/346 ... 240/415 V AC rot, 3 P + N + PE, 6 h, M32 x 1,5, 9.0 - 21.0 mm, Polyamid, Zone 1/2/21/22 (2 Angebote) Reparatursteckdosen der Reihe 8571/51 von R. STAHL werden bei Reparaturarbeiten mit Nicht-Ex-Geräten (gemäß IEC/EN 60309) in den Zonen 1, 2, 21 und 22 eingesetzt. Sie bieten volles AC-3 Schaltvermö... |
|
ab € 885,92* pro Stück |
| 91% |
|
Wandsteckdose 32A 5p 500V 7h, IP67 (7 Angebote) Wandsteckdose 32A 5p (3P+N+PE) 500V (277/480 bis 288/500V) 7h IP67, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005, Gehäusegröße: 126x83 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontakt... |
|
ab € 95,22* pro Stück |
| 91% |
|
Stahl Schaltgeräte 8579/31-409, Wandsteckdose 63 A, SolConeX, 200 ... 250 V AC blau, 3 P + PE, 9 h, M50 x 1,5, 16.0 - 35.0 mm, Polyester, Zone 1/2/21/22 (3 Angebote) Die Steckdosen der Reihe 8579/31 von R. STAHL für Zone 1/21 in 4- und 5-poliger Ausführung haben volles AC-3 Schaltvermögen bis zu 63 A. Die hohe Schutzart IP66 gewährleistet in jeder Applikationsl... |
|
ab € 2.950,91* pro Stück |
| 91% |
|
MONDO Wandsteckdose 16A 5P 230V 9h IP44 UP 416509 (1 Angebot) Stromversorgung CEE 16 A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau, Uhrzeit-Stellung 9h, Kennfarbe blau, Bauform Unterputzsteckdose inkl. UP-Dose, Ausstattung Oberteil geschlossen,... |
|
ab € 75,98* pro Stück |
| |
|
| | | |