Briefumschlag Elco premium. Mit Fenster links DIN, 90 x 45 mm. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Mate...
Briefhülle. Format des Umschlages: DIN Lang. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Haftklebung und Innendruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm.
Sicherheitsumschläge mit einem Zahlenwirrwarr-Innendruck. Durch diesen Druck ist es nicht möglich, Texte selbst beim Durchleuchten durch das Umschlagpapier zu lesen. Die Sicherheitsstanzungen an de...
Briefumschlag Elco premium. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 80 ...
Hier wird Nachhaltigkeit gross geschrieben: Diese Briefumschläge aus Recyclingpapier der Qualität 80 g/m-² stehen ganz im Zeichen einer COâ‚‚-neutralen Produktion und eignen sich ideal für eine umw...
GPV Briefumschläge Premier, 110 x 220 mm, mit Fenster ------------------ für den Markt: F ------------------------ Maße Fenster: 45 x 100 mm, Gewicht: 80 g/qm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, mit F...
Briefumschläge sind in jedem Büro unverzichtbar und sollten daher stets vorrätig sein. Entscheiden Sie sich für Schäfer SHOP Qualitäts-Briefumschläge! Grösse: DIN lang (220 x 110 mm) mit Normfenste...