| |
|
| Artikel-Nr.: 690-256887 Herst.-Nr.: 30005390 EAN/GTIN: 4045348942472 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag. Format: DIN Lang. Größe: 220 x 110 mm (B x H). Offset weiß mit Innendruck. Selbstklebend. Mit Fenster. Papiergewicht: 80 g/m². Packung mit 1.000 Stück. Weitere Informationen: | | Format: | DL | Farbe: | Offset weiß | Klebeart: | selbstklebend | Grammatur: | 80 g/qm | Packungsinhalt: | 1.000 Stück | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Innendruck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefhülle din lang 80g mf hk hf weiß, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Kuverts, Briefkuverts, Umschläge, 221910 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 22,50* | € 30,61* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 33,58* | € 45,08* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 36,81* | € 49,21* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 38,64* | € 51,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|