Bratenthermometer; 12.5x5.5 cm (LxØ); silber Klassisches Bratenthermometer aus Edelstahl. Ideal zur Temperaturkontrolle von Fleisch. Mit Symbolen für das einfache Ablesen der richtigen Temperatur b...
mit einer Vielzahl von voreingestellten Kerntemperaturen. - tragbarer Empfänger sorgt für Mobilität - Reichweite bis 30m. - beleuchtetes Display. - Timer-/Stoppuhr Funktion. - Temperaturanzeige in ...
Digitales Bratenthermometer; 17 cm (L); schwarz/silber Digitales Bratenthermometer zur kontinuierlichen Temperaturüberwachung. Zum Aufstellen oder Hängen mit Magnet. Temperatursonde aus rostfreiem ...
Bratenthermometer Das große analoge Bratenthermometer mit runder Skala ist perfekt zum Messen und Kontrollieren des Garzustandes von Braten geeignet. Es kann für alle Fleischsorten verwendet werden...
zum Aufstellen oder Hängen (mit Magnet). - Alarmfunktion bei Erreichen der festgesetzten Kerntemperatur, Messbereich: 0° C bis +250°C. - Umschaltbar auf Zeitmesser. - inklusive Batterie AAA, 1.5V.