Fahrradständer CONVI, Grundmodell mit 3 Vorderradhalterungen, grau. Modul: 3 Stellplätze, einseitig. Struktur: Stahl, Rahmen 70 x 70 und 40 x 40 mm, Vorderradhalterungen Ø 22 mm. Kopfmodell: Diaman...
Fahrradständer zweiseitige Radeinstellung, 4 Einstellplätze Mottez Fahrradständer Klassischer Fahrradständer, stabil und formschön mit beidseitiger Radeinstellung für Reifenbreite bis 5,5 cm auch f...
Radeinstellung: einseitig Reifenbreite: bis 70 mm Breite: 604 mm Bügel Ø: 42 mm Halter Ø: 16 mm Material: Stahl, feuerverzinkt (DIN ISO 1461) Anlieferung: zerlegt Zertifizierung: ADFC empfohlen Büg...
Reifenbreite: bis 55 mm Radabstand: 350 mm Material: Stahl, feuerverzinkt Radeinstellung: einseitig, 90° Stellraumtiefe: ca. 1850 mm inkl. Schrauben und Montageanleitung Anlieferung: zerlegt | der ...
Dieser einseitig verwendbare Bügelparker von WSM wurde aus stabilem, feuerverzinktem und korrosionsgeschütztem Stahl gefertigt. Er bietet Platz für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm. Se...
Fahrradständer CONVI, Grundmodell mit 3 Vorderradhalterungen, moosgrün. Modul: 3 Stellplätze, einseitig. Struktur: Stahl, Rahmen 70 x 70 und 40 x 40 mm, Vorderradhalterungen Ø 22 mm. Kopfmodell: Di...
Fahrradständer OPTIMUM, 6 Stellplätze, bereit zur Montage, feuerverzinkt. Modul: 6 Stellplätze. Ein Fahrradständer, der das Vorderrad sicher hält und dem Fahrrad vollkommene Stabilität bietet. Die ...
Fahrradständer -Steady- Radeinstellung: zweiseitig Reifenbreite: bis 50 mm Einstellwinkel: 90° Einstellplätze: 16 Maße (HxLxT): 856 x 2514 x 600 mm Material: Stahl, feuerverzinkt Montage: zum Aufdü...
Reifenbreite: bis 55 mm Radabstand: 350 mm Material: Stahl, feuerverzinkt Radeinstellung: einseitig, 90° Stellraumtiefe: ca. 1850 mm inkl. Schrauben und Montageanleitung Anlieferung: zerlegt | der ...
Dieser einseitig verwendbare Bügelparker von WSM wurde aus stabilem, feuerverzinktem und korrosionsgeschütztem Stahl gefertigt. Er bietet Platz für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm. Se...