Kunststoff-Bodenrost, Polyethylen, 500 x 500 mm, stabil, VE 20 Stk, blau. Für Industrie, Duschen, Umkleideräume, Labore. Belastbar bis 30.000 kg/m² bei gleichmäßig verteilter Last. Hoch widerstands...
Fußbodenrost Work Deck • Geeignet für Werkzeugmaschinen- und andere Industriebereiche • Stabil und robust • Hohe Isolation: gegen kalte, harte Beton-Fußböden • Befahrbar: mit Hub- und Transportwage...
Industrieroste, extrem rutschhemmend durch grob profilierte Lauffläche. An Arbeitsplätzen mit besonders viel Öl, Fett und Schmutz bietet dieser Industrierost +12 eine extreme Rutschhemmung (R12/V10...
Produktbeschreibung: mit Holzrost und Sicherung gegen selbstständiges Öffnen mit angeschweißter Kette Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Di...
Ergonomisch und rutschhemmend. Die Industriematte +11 ist der ergonomische Bodenrost an Arbeitsplätzen mit hoher mechanischer Belastung und Rutschgefahr. Das weiche Kunststoffmaterial (Recycling-PV...
Fliese Bodenrost Für den Innen- und Außenbereich geeignet Stecksystem Höhe x Länge x Breite 14 x 300 x 300 mm aus Polypropylen in gelb Beständig gegen UV-Strahlung Belastbar bis 220 t geprüft gemäß...
Ergonomischer und rutschhemmender Bodenrost. Die Industriematte +11 ist der ergonomische Bodenrost an Arbeitsplätzen mit hoher mechanischer Belastung und Rutschgefahr. Das weiche Kunststoffmaterial...
Holzlaufroste ∙ Holzlaufroste werden aus abgelagertem Buchenholz hergestellt ∙ Das getrocknete und handverlesene Hartholz wird mittels einem kunststoffummanteltem Stahlseil sowie T-Gummipuffern zu ...
Kunststoff-Bodenrost, Polyethylen, 500 x 500 mm, stabil, VE 20 Stk, lichtgrau. Für Industrie, Duschen, Umkleideräume, Labore. Belastbar bis 30.000 kg/m² bei gleichmäßig verteilter Last. Hoch widers...
Kunststoff-Bodenrost, Polyethylen, LxB 1200 x 600 mm, VE 5 Stück, rot. Belastbar bis 4000 kg/m². Gute Drainage. Beliebig erweiterbar. Einfach zu verlegen. Leicht zu reinigen. Aus Polyethylen. Diese...