Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzlaufrost aus abgelagertem Buchenholz, inkl. kunststoffummanteltem Stahlseil und T-Gummipuffern, BxH 1100x36 mm, Gummilagerung: 3-fach


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Anwendungsabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12822826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10/HLA-1100 mm
EAN/GTIN:
     4051152042574
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
GM-Puffer
Holzlaufroste
∙ Holzlaufroste werden aus abgelagertem Buchenholz hergestellt ∙ Das getrocknete und handverlesene Hartholz wird mittels einem kunststoffummanteltem Stahlseil sowie T-Gummipuffern zu einem Holzlaufrost verbunden.
Standardlängen: 500-5000 mm (± 25 mm)
Standardbreiten: 500-1500 mm
Holzlaufroste Höhe: 36 mm
Ab einer Breite von 800 mm sind die Roste 3-fach gelagert.

Auf Wunsch liefern wir auch Holzlaufroste nach Zeichnung in verschiedenen Variant
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, Industrierost, bodenrost holz, gm puffer, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenroste, Holzlaufroste, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,90*
€ 204,25*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,10*
€ 224,13*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 224,13*
€ 266,71
pro Meter
ab 2 Meter
€ 221,55*
€ 263,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 207,91*
€ 247,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 200,07*
€ 238,08
pro Meter
ab 500 Meter
€ 183,10*
€ 217,89
pro Meter
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.