Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer). Kunststoff-Felgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand...
Bockrolle mit Polyurethanrad, Lauffläche blau, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Polyamid mit Kugellager, Eigengewicht: 0.9 kg, Gesamtbauhöhe: 128 mm, Laufflächenmaterial: Polyurethan,...
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder aus Polyamid, Naben mit Rollenlager. Weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und Säuren. Temperaturbeständig von -40° bis +90° C. Lieferung innerhalb Deutsc...
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Elastic-Bereifung, Alu-Felgen, Naben mit Kugellager. Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel...
Bockrolle Traglast 200 kg Mit Kunststoff-Bereifung bruchsicher Durchmesser x Breite 150 x 40 mm Naben Länge x Ø 50 x 20 mm Schraubloch Abstand 105x80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm Nabe mit Gleitlager Fel...
Bockrolle Traglast 200 kg Mit Kunststoff-Bereifung bruchsicher Durchmesser x Breite 200 x 50 mm Naben Länge x Ø 58 x 20 mm Schraubloch Abstand 105x80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm Nabe mit Gleitlager Fel...
Bockrolle Traglast 240 kg Durchmesser x Breite 150 x 35 mm Naben Länge x Ø 44 x 15 mm Mit Polyurethan-Bereifung geräuschreduziert Nabe mit Rollenlager Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-...
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt. Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A. Radkörper: Aluminium, verschraubt. Radlagerung: Kugellager. Für den Innen- und Außenbereich. Für ...