Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,Tragl. 240kg,ØxB 150x35mm,Naben LxØ 44x15mm,PU-Bereifung,Rollenlager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503816
503816
Artikel-Nr.:
     711-503816
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B31.150
EAN/GTIN:
     4021885094911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Bockrolle
  • Traglast 240 kg
  • Durchmesser x Breite 150 x 35 mm
  • Naben Länge x Ø 44 x 15 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • geräuschreduziert
  • Nabe mit Rollenlager
  • Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 135 x 110 mm

Suchbegriffe:
Polyurethan-Rad, Rad, Rolle, Schwerlastrad, Fördertechnik, Schwerlastrolle, Transportgerät-Rolle, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Bockrolle
Traglast:
240 kg
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
150 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
190 mm
Nabenlänge:
44 mm
Nabenbohrung:
15 mm
Radbreite:
35 mm
Lauffläche Eigenschaft:
geräuschreduziert
Länge Platte:
135 mm
Breite Platte:
110 mm
Schraubloch Abstand:
105x75/80 mm
Schraubloch Ø:
11 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
1.3 kg
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen polyurethan bockrolle, schwerlastrolle, schwerlastrolle 150mm, Polyurethan-Rad, Rad, Rolle, Schwerlastrad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 18,29*
€ 25,12*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 18,95*
€ 25,24*
5 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 19,50*
€ 25,98*
3 Tage
17
1
€ 4,99*
ab € 20,48*
€ 27,68*
Lager 711
19
1
Frei Haus
ab € 52,93*
€ 67,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B31.150
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.