Tolle Effekte mit Seidenpapier! Das Seidenpapier in der Größe 50x75 cm und Stärke 17g/m² setzt tolle Effekte durch die kräftige, satte Farbe. Es ist licht- und farbecht und daher farblich beständig...
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)750 mm, weiß 18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm beinhaltet: 8 Blatt (95401C) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Seidenpapier bietet unzählige Möglichkeiten der fantasievollen Anwendung und edlen Gestaltung. Egal ob zur Dekoration, zum Basteln oder zum Ein- und Verpacken - das hochwertige Seidenpapier bestich...
Tolle Effekte mit Seidenpapier! Das Seidenpapier in der Größe 50x75 cm und Stärke 17g/m² setzt tolle Effekte durch raffiniert funkelnde Glitterpunkte. Es ist licht- und farbecht und daher farblich ...
Tolle Effekte mit Seidenpapier! Das Seidenpapier in der Größe 50x75 cm und Stärke 17g/m² setzt tolle Effekte durch glänzende Metallicpunkte mit ø 2,5 cm. Es ist licht- und farbecht und daher farbli...
Blumen und Bastelseidenpapier Bogen. Feuchfärbend. Bogen gefalzt. Papiergewicht: ca. 19 g/qm. Größe: 50,0 x 70,0 cm (B x H). Farbe: Weiß. Pack mit 10 Bogen in SB-Poly-Verpackung mit Aufhängelochung...
Geami Wrap'n Go™ Papier, Seidenpapier, 22 g/m², weiß. Kompatibel mit Geami Wrap'n Go™ Papierpolstersystemen. Für empfindliche und kleine Packgüter. Einfache Handhabung ohne Packband und Schere. Wei...
Geami WrapPak Papier, für Packgut bis 5 kg, Seidenpapier 22 g/m², weiß. Für empfindliche und kleine Packgüter bis 5 kg geeignet. Einfache Handhabung, ohne Packband. Optimal als Polster, Oberflächen...