Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werola Seidenpapier 794081000 20g 50x70cm 520Bl. weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/362/a013362u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/362/a013362u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-500002101
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     794081000
EAN/GTIN:
     4005063900003
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
Seidenpapier bietet unzählige Möglichkeiten der fantasievollen Anwendung und edlen Gestaltung. Egal ob zur Dekoration, zum Basteln oder zum Ein- und Verpacken - das hochwertige Seidenpapier besticht durch trendige Designs und eine wunderschöne Farbenvielfalt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Original
Maße:
50 x 70 cm (B x H)
Grammatur:
19
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
520 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Seidenpapier Original
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 5,95*
ab € 34,40*
€ 45,69*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 33,08*
€ 45,70*
9 Tage
7
€ 5,87*
ab € 37,96*
€ 50,38*
€ 4,95*
ab € 37,97*
€ 51,83*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,70*
€ 54,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,03*
€ 53,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,80*
€ 49,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,31*
€ 47,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,80*
€ 44,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,08*
€ 39,37
pro Packung
1 Packung enthält 520 Blätter (ab € 0,06362* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.