Batterie Lithium 9-Volt Block Varta (6122) - Professional Lithium - Erste Wahl für alle gängigen Rauchmelder - Hält bis zu 5mal Länger als herkömmliche 9V Alkaline Batterien und 10mal länger als Zi...
Varta 4722 Longlife Max Power 9V-Block, 9V Batterie 9V Batterie ideal für Rauchmelder, Messgerät, Fernbedienung Alkaline 9 Volt Batterie für den Einsatz in Rauchmeldern, Rauchwarnmelder, Fernbedien...
DURACELL MN1604 Plus Batterie 6AM6 (9 Volt Block) 1 Stück MN1604 Duracell OEM Alkali-Mangan-Batterien eignen sich dann, wenn lange Betriebszeiten oder hohe Entladeströme gefordert sind, und auch zu...
Bis 700% mehr Power Die Lithium-Batterien bieten ein vielfaches an Leistung gegenüber einer Zink-Kohle-Batterie. Topleistung auch bei extremsten Temperaturen von -40°C bis +60°C Ob bei extremer Käl...
Unsere zuverlässige und langlebige Duracell PLUS Batterie ist ideal für die Stromversorgung unterschiedlichster Alltagsgeräte. Mit einer bis zu 100 % längeren Lebensdauer eignet sich Duracell PLUS ...
ANSMANN Industrial Alkaline Batterien richten sich speziell für Anwendungen in den Bereichen der Medizintechnik, Industrie, Großverbraucher oder Veranstaltungstechnik. Mit einer langanhaltenden, pr...
Die Rauchmelder-Batterie, auf die Sie sich verlassen können! Viele Rauchmelder können nur mit Alkaline-Batterien betrieben werden. Die hochwertigen Alkaline-Batterien von Ansmann, die speziell auf ...
Die Duracell Procell Intens Serie ist das Nachfolgeprodukt der Duracell Industrial Batterieserie als Premium Alkaline Batterie für professionelle Anwendungen. Geräte mit hohem Stromverbrauch benöti...
Batterie Alkali 6 LR 61 (9V) Duracell - Plus Duracell Plus Der Klassiker von Duracell für Geräte des täglichen Bedarfs, wie Wecker, Wanduhren, Diskmen, Taschenlampen, Fernbedienungen, Telefone, MP3...