Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10x ANSMANN Industrial Batterie 9V E-Block - 6LR61 Alkaline (10 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10x ANSMANN Industrial Batterie 9V E-Block - 6LR61 Alkaline (10 Stück)
10x ANSMANN Industrial Batterie 9V E-Block - 6LR61 Alkaline (10 Stück)
10x ANSMANN Industrial Batterie 9V E-Block - 6LR61 Alkaline (10 Stück)
Artikel-Nr.:
     C3475-1505-0001
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1505-0001
EAN/GTIN:
     4013674017287
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

ANSMANN Industrial Alkaline Batterien richten sich speziell für Anwendungen in den Bereichen der Medizintechnik, Industrie, Großverbraucher oder Veranstaltungstechnik. Mit einer langanhaltenden, präzisen Energieabgabe sind die Industrial Alkaline-Batterien die ideale Energiequelle für unterschiedlichste Geräte mit überdurchschnittlichem Verbrauch. Dies umfasst elektrische Geräte wie Messinstrumente, Sicherheitsgeräte wie Gasmelder, Mikrofone, Taschenlampen und vielen mehr.

Die Batterien der Industrial Line bieten Ihnen zuverlässige Leistung und lange Haltbarkeit, bei einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

ANSMANN Batterien sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards.

  • Leistungsstarke Alkaline Batterie
  • Ersetzt: 9V-Block / E / 6LR61 / MN1604
  • Lagerfähigkeit: 7 Jahre & Auslaufsicher
  • Temperaturbeständig: -10°C bis 50°C
  • Gewicht je Zelle: 92g (ca. 26,5 x 48,5mm)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,58*
€ 19,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,24*
€ 19,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.