Die Procell Constant Power bietet eine länger anhaltende Leistung (im Vergleich zu früheren AA Procell-Alkalibatterien) in professionellen Geräten mit geringem Energieverbrauch. Procell ist die ein...
Alkaline Batterie 9 Volt, 6LR61, 522, GP1604A, 6LF22, MN1604 Die Xtreme Power ist eine leistunsstarke und zuverlässige Batterie im Panasonic Alkali-Sortiment . Mit einer umfangreichen Produktpalett...
Die Procell Constant Power bietet eine länger anhaltende Leistung (im Vergleich zu früheren AA Procell-Alkalibatterien) in professionellen Geräten mit geringem Energieverbrauch. Procell ist die ein...
Entdecken Sie das neue, verbesserte Batterie-Sortiment von VARTA: Hier finden Sie die ideale Batterie für jede Gelegenheit. Jetzt im praktischen „Fresh Pack“ erhältlich, so dass Sie jede Batterie e...
9V-Blockbatterie,Digi-Alkaline, Camelion 6LR61, 1 Stück Die Alkaline Batterie ist gegenüber herkömmlichen Batterien ca. doppelt so lange haltbar. Die Alkaline Batterie ist gegenüber herkömmlichen B...
Ultralife Lithium Power Cell U9VL, U9VL-J-P U9VL Ultralife 9 Volt Lithium Batterie 10 Jahre Langzeitbatterie Die Ultralife U9VL 9 Volt Lithiumbatterie ist eine Standard 9Volt Gerätebatterie, die et...
Die Procell Intense Power bietet bis zu 30 % längere Lebensdauer (im Vergleich zu früheren Procell-Alkalibatterien) in professionellen Geräten mit hohem Energieverbrauch. Procell ist die einzige Ma...
Die Duracell Procell Constant Serie ist die leistungsstarke Nachfolgerin der Duracell Procell Batterien. Sie ist die Premium Alkaline Batterie für professionelle Anwendungen. Vorteile: Lange Laufze...
Die 9 V-Batterien von Verbatim werden für Rauchmelder in häuslichen Bereichen empfohlen, wo sie für optimale Leistung und Sicherheit sorgen. Auch für Kinderspielzeug sind sie bestens geeignet.
6F22/9V Block (6122) - Lithium Batterie, 9 V Retail Blister erfüllt hohe Anforderungen mit viel Leistung und Ausdauer die perfekte Lösung für energieintensive Digitalkameras, GPS-Geräte, Rauchmelde...