Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Procell Constant Alkaline 6LR61 9V Block MN 1604 9V 40 Stk. (Box)


Menge:  Box  
Produktinformationen
Duracell Procell Constant Alkaline 6LR61 9V Block MN 1604 9V 40 Stk. (Box)
Duracell Procell Constant Alkaline 6LR61 9V Block MN 1604 9V 40 Stk. (Box)
Duracell Procell Constant Alkaline 6LR61 9V Block MN 1604 9V 40 Stk. (Box)
Duracell Procell Constant Alkaline 6LR61 9V Block MN 1604 9V 40 Stk. (Box)
Duracell Procell Constant Alkaline 6LR61 9V Block MN 1604 9V 40 Stk. (Box)
Artikel-Nr.:
     1495-9890490
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     A9890490
EAN/GTIN:
     4255704402636
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

Duracell Procell Constant Alkaline 6LR61 9V Block MN 1604 9V 40 Stk. (Box)

Die Duracell Procell Constant Alkaline 6LR61 9V Serie ist die Premium Alkaline Batterie von Duracell für professionelle Anwendungen. Sie ist eine Weiterentwicklung der bewährten Duracell Industrial.

Vorteile:

  • Sicherer Betrieb im Temperaturbereich von -20 bis 54°C
  • Zuverlässigkeit im Dauereinsatz
  • Sehr hohe Kapazitäten

    Duracell ist einer der weltweit führenden Batterie Hersteller im Bereich Alkaline Batterien, Spezialbatterien und NiMH Akkus. Das Spezialgebiet von Duracell sind hochwertige Batterien für anspruchsvolle Anwendungen.


  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    AlMn
    Spannung:
    9 Volt
    Kapazität:
    0,692 Ah
    Länge:
    26.5 mm
    Breite:
    17.5 mm
    Höhe:
    48.5 mm
    Gewicht:
    1.8 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 41,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Boxen
    1 Box enthält 20 Stück (ab € 2,0865* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Box
    € 55,60*
    € 66,16
    pro Box
    ab 2 Boxen
    € 54,77*
    € 65,18
    pro Box
    ab 5 Boxen
    € 52,09*
    € 61,99
    pro Box
    ab 10 Boxen
    € 51,55*
    € 61,34
    pro Box
    ab 20 Boxen
    € 48,08*
    € 57,22
    pro Box
    ab 3000 Boxen
    € 41,73*
    € 49,66
    pro Box
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.