531078 Hochwertige Alkali-Batterie mit 9 V zur zuverlässigen Versorgung diverser Geräte im Haushalt. Quecksilber-, kadmium- und bleifrei. Für Rauchmelder, Fernbedienungen, Kofferradios, Multimeter,...
9V E-Block Everyday Power PANASONIC 6LR61EPS/1BP 6AM6 9V Everyday Power E-Block Die E-Block Batterie aus der Everyday Power Serie von Panasonic ist eine klassische 9V Blockbatterie für den Alltag. ...
Der 9V Block sorgen dafür, dass Ihr Feuermelder im Ernstfall funktioniert. Mit besonderer Langlebigkeit, zuverlässiger Leistung und maximaler Kapazität. Der Einsatz unter extremen Bedingungen dank ...
Ersatzteil für Phovoltaik-Prüfgerät FTV500. Zur Messung von DC-Strömen an einphasigen oder dreiphasigen Systemen. Messbereich mit FTV500: 0,5…150 A DC bzw. 150…1400 A DC. Umschließungs-Ø: 39 mm bzw...
geeignet für Rauchmelder (Rauchwarnmelder), Metalldetector, Fernsteuerungen, Funkgeräte, Kinderspielzeug, ebenfalls geeignet für Detektor, Messgeräte, Prüfgeräte, Gitarren, CO Melder, medizinische ...
TRU COMPONENTS SNAP-ON (-ve) Einzelkontakt 1x 9 V Block Druckknopfanschluss (L x B x H) 17 x 10.2 x 7 mm TRU COMPONENTS Batterclip für 9V-Batterien Geeignet für 9V-Batterien, z. B. PP3 Batterieclip...
4260655013701 Wassermelder Waterdetect - Gefahrenmelder zur Früherkennung von Wasseraustritt aus Geräten und Leitungen - Messprinzip als Leitwertmessung. Die Auslösung erfolgt bei Kontakt mit Wass...
Duracell Procell MN1604 9V-Block Batterie 147988Die Procell Constant Power bietet eine länger anhaltende Leistung (im Vergleich zu früheren AA Procell-Alkalibatterien) in professionellen Geräten mi...
Mit dem InLine® Universal-Batterietester können Sie den Ladezustand handelsüblicher Batterien und Akkus überprüfen. Über 12 unterschiedliche Batterie-Typen können getestet werden. Nach Einlegen der...