Blei-Gel Akku Exide Dryfit A512/6,5S Blei Akku Dryfit Spezifikationen Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein A500-Batterien ergibt sich aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit-Techno...
Akkuersatz für Poliscan Vitronic Speed 12 Volt Bleigel-Akku als Ersatz geeignet für Poliscan Vitronic Messgerät Technische Daten: System: Pb Blei Akku, Spannung: 12 Volt, Kapazität 60000mAh, Abmess...
Gel Batterie Set für Cleanfix Scheuersaugmaschinen Bei diesen Akkus handelt es sich um Q-Batteries Gel Batterien. Passend für folgende Reinigungsmaschinen: Cleanfix RA 701 B, KS 1100 B, KS 1100 B H...
2619571 Bleiakku 12 V 120 Ah Blei-Gel (L x B x H) 417 x 408 x 210 mm VRLA Gel-Batterie Langlebiges Design (bis zu 12 Jahre) Zuverlässig abgedichtet Hohe spezifische Energie, niedrige IR & Selbstent...
Kärcher 2.815-100.0 Batteriesatz Gel 2x 12V/105Ah Batterien / Blei 00800MM X 00600MM X 00540MM Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. so...
Sonnenschein Blei-Akku Solar S12V / 41Ah NGSO120041HS0CA Pb 12V / 41Ah System: Gel Spannung: 12,0 Volt mAh: 41000 mAh VPE: Stück Stecksystem: A-Pol Länge (netto): 210 mm Breite (netto): 175 mm Höhe...
Gel-Batterie im Trog, 36V-420 Ah für Nilfisk® Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine SC 6500 Die Gel-Batterie im Trog für Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine Nilfisk® SC 6500 dient der Energieversorgung der Nilfisk...
Entdecken Sie unsere leistungsstarke Blei-Gel-Batterie – die ideale Energielösung für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Telekommunikation, Solarenergie, Windkraft, Bodenreinigungsmaschine...
Bleigelakkumulator zum Anschluss an den Notstromeingang der Spannungsversorgung 320 REG-K mit Akkuanschluss. Auch für die Versorgung der Außensirene mit Blitzlicht, TeleConnect oder IC 1 Internet C...
Blei-Gel Akku Sonnenschein Dryfit A502/10,0S Blei-Akku Dryfit Spezifikationen Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein A500-Batterien ergibt sich aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfi...
Die Fimap iMx Bt Batterie Scheuersaugmaschine eignet sich bestens für Räume mit einer Fläche von 1000-1800 qm. Der Eco Mode der Maschine sorgt für einen geringen Verbrauch an Energie, Wasser und Re...