Bit für Schlitzschrauben 1/4" - DIN 3126 C 6,3 - Optimale Drehmoment- und Härteeigenschaften - Für Maschinen- und Handbetätigung - In Kunststoffbox à 10 Stück
Schlitz-Bit 1/4" C 6,3 Länge 25 mm Ausführung • 1/4"-Außensechskant-Antrieb Form C 6,3 nach DIN3126 / ISO 1173 • Chrom-Vanadium-Stahl • Durchgehend gehärtet
Der Industrie Bit von Felo dient als Aufsatz für beispielsweise Schraubendreher, Ratschen oder Akkuschrauber. Die Aufsätze lassen sich einfach an einem Schraubendreher etc. anbringen und bieten höc...
Schlitz mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Außenarbeiten gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen extreme interkrist...
1/4" Bit Diamantbeschichtet L25 mm Schlitz 1,0x5,5 Mit Diamantpartikeln besetzte Antriebsspitze minimiert das Herausrutschen des Bits aus der Schraube Ergonomischeres Arbeiten durch Reduzierung des...
mit Farbring · aus hochlegiertem Werkzeugstahl · zähhart · zum Einsatz in Bit-Handhaltern und Maschinenbetrieb · sehr gute Härte- und Drehmomenteigenschaften Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")-...
Schlitz-Bit 1/4" C 6,3 Länge 25 mm Ausführung • 1/4"-Außensechskant-Antrieb Form C 6,3 nach DIN3126 / ISO 1173 • Chrom-Vanadium-Stahl • Durchgehend gehärtet