Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 59S/0.5-4.0 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 59S/0.5-4.0 Handschraubendreher
Bahco 59S/0.5-4.0 Handschraubendreher
Bahco 59S/0.5-4.0 Handschraubendreher
Bahco 59S/0.5-4.0 Handschraubendreher
Bahco 59S/0.5-4.0 Handschraubendreher
Bahco 59S/0.5-4.0 Handschraubendreher
Bahco 59S/0.5-4.0 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89467046
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     59S/0.5-4.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewicht
61 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.