Plug&Play-Mikrowellen-Bewegungssensor, der sämtliche Bewegungen erkennt (auch von Fahrzeugen). Tageslichtsensor für Beleuchtungsstärken zwischen 10 und 500 lux - Licht wird nur abgegebenen, wenn es...
DELTA i-system aluminiummetallic Adapterrahmen für Bewegungsmelder mit 5TC158x Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an in...
LED-Leuchte mit Bewegungsmelder - 8 langlebige und energiesparende LEDs, stufenlos schwenkbar - Bewegungssensor mit 4m Reichweite und einem Erfassungswinkel von 120° - Dämmerungsautomatik: verhinde...
in 2 und 3 Draht-Technik, Komplettgerät mit Umschalter Dauer-Ein, Automatik, Dauer-Aus Einschaltdauer 4 bis 240 sek. Nennspannung 230 V A 180° Erfassungswinkel empfohlene Montagehöhe 1,2 m bis 2 ...
ideal für Schränke, Vitrinen oder Bettgestelle, Gehäuse Kunststoff L303xB160xH103mm, mit Schiebeschalter auf der Rückseite für Dauer Ein, Aus oder Automatik zum Schalten in der Nacht über den integ...
Alarmimpuls: gesichertes Auslösen nur bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 SekundenDecken-Bewegungsmelder mit großer ReichweiteEin Kanal zum Schalten von LichtSpezielles optisches System f...
Erweiterung der Smartvest zur Überwachung von Räumen Schnelle, kabellose Montage ohne Verdrahten und Bohren, dank Batteriebetrieb Detektiert Personen per Infrarot – horizontaler Erfassungsbereich 1...
Hochfrequenz-Melder HF-MD1-UP Radar-Bewegungsmelder Nachlaufzeit 5-15 m Speziell für den Einsatz von Energiesparlampen Manuell bedienbarer Hochfrequenz-Bewegungsmelder für unsichtbares Lichtschalte...
Mit der Uberwachungskamera haben Sie von Ihrem Grundstuck uber die Garage bis zum Pferdestall alles im Blick - und zwar in gestochen scharfer Full-HD-Qualitat und dank integriertem Flutlicht mit be...
Feuchtraum-Bewegungsmelder, IP44, AP, 500 W, 250 V Spritzwassergeschützter Bewegungsmelder in Aufputz-Ausführung mit einem Erfassungswinkel von 120°. Technische Daten: Betriebsspannung: 230…250 V~ ...
Elektronik, Busch-Wächter®, AP-Geräte, Busch-Wächter® 220 MasterLINE, Busch-Wächter® 220 MasterLINE Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Fernbedienbar über IR Handsende...
Funk 360° Bewegungsmelder für die LUPUSEC Smarthome Alarmanlage Der LUPUSEC-XT 360° Bewegungsmelder reagiert auf jede Veränderung des Temperaturfeldes. So alarmiert er Sie zuverlässig bei Bewegungs...