Fur die Gro?flache! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3180 fur au?en und innen, ideal fur die Uberwachung gro?er Flachen, ideal 2 m Montagehohe, 180? Erfassungswinkel, Reichweiteneinstellung max. 20 m od...
Modernes Solar-Wandstrahler Mit dem Sygonix Solar Wandstrahler inkl. PIR-Sensor gehören gefährlich dunkle Wandstrahler der Vergangenheit an. Mit blendfreier LED-Linse ausgestattet, beleuchtet die s...
Fur die Gro?flache! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3180 fur au?en und innen, ideal fur die Uberwachung gro?er Flachen, ideal 2 m Montagehohe, 180? Erfassungswinkel, Reichweiteneinstellung max. 20 m od...
PIR-Melder erfassen Bewegung und werden in den meisten Fällen verwendet, um zu kontrollieren, ob eine Person sich inner- oder außerhalb des Sensorbereichs fortbewegt.
Moderne Lichtwurfel. Die kubische LED-Au?enleuchte L 835 C ohne Sensor besticht durch edlen Look und setzt jede Hauswand mit warmwei?em LED-Licht (3000 K) und 616 lm perfekt in Szene. Ideal fur Ter...
Kubische Design-Wandleuchte L 845 C in edlem Aluminiumgehause. Lichtstrom: 719 lm, Leistung: 9 W, Farbtemperatur: 3000 K. Kabellose Inbetriebnahme, Einstellung und Vernetzung auf Basis von Bluetoot...
Lichtmessung in Perfektion. Der Dammerungsschalter Light Sensor Dual mit KNX-Schnittstelle misst gerichtetes und diffuses Licht und uberwacht Flachen unterhalb des Sensors sowie die Raumhelligkeit....
Eine innovative und nachhaltige Art, Ihren Außenbereich zu beleuchten Funktioniert bis zu 24 Stunden, mit nur 6-7 Stunden Aufladen während des Tages Eingebaute Sensoren lassen diese Außenlampen auf...