Die Gestaltung eines Grossraumbüros sollte für viele unter uns flexibel, clever und modern sein. Genau dies verkörpert der Konferenztisch MODENA FLEX in den Massen B 2000 x T 800 mm. Wo man auch hi...
kerkmann Konferenztisch ARTLINE, (B)2.000 mm, weiß (B)2.000 x (T)1.000 x (H)720 mm, C-Fuß-Gestell aus ver- chromtem Stahl, Fußgestellfarbe: silber, Tischplattenstärke: 19 mm, Arbeitsplatte aus E1 G...
Durchdacht handeln und gleichsam stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich So ist dieser Konferenztis...
kerkmann Konferenztisch AVETO, (B)2.000 mm, weiß (B)2.000 x (T)1.000 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar, Bügel-Gestell aus Edelstahl, Fußgestellfarbe: silber, Tischplattenstärke: 19 mm, Arbeitspla...
kerkmann Konferenztisch Form 5, (B)2.000 mm, weiß (B)2.000 x (T)1.000 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar, 4-Fuß-Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Fußgestellfarbe: alusilber, Tischplattenstärke...
kerkmann Konferenztisch Form 5, (B)2.000 mm, weiß (B)2.000 x (T)1.000 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar, Bügel-Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Fußgestellfarbe: alusilber, Tischplattenstärke...
THEA - Besprechungstisch, mit 4-Fußgestell, Breite 1800 mm, altweiß. Die leichten Rundungen an den Längsseiten des Tisches sorgen nicht nur für ein harmonisches Gesamtbild, sondern bieten gleichzei...
EASY UP MULTI II – Kompakt, praktisch und universell Der EASY UP MULTI II ist der ideale Begleiter, egal ob zu Hause oder beim nächsten Ausflug. Die großzügige Tischplatte aus robustem Kunststoff i...
Bei diesem Komplettangebot erhalten Sie einen weissen Konferenztisch mit einer Breite von 1600 mm. Zu dem Komplettangebot gehören zudem 6 Stühle der ISO Basic Serie aus Stoff. [br /]Dieses Komplett...
THEA - Besprechungstisch, mit T-Fußgestell, Breite 1800 mm, altweiß. Die leichten Rundungen an den Längsseiten des Tisches sorgen nicht nur für ein harmonisches Gesamtbild, sondern bieten gleichzei...
Set bestehend aus:[br /]1 x Konferenztisch verchromtes Stahlrohrgestell (32 x 32 x 2 mm), einseitig abgerundet Tischplatte 19 mm stark, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kunststoffkante umlaufender Rahm...
Gerade im Premiumbereich ist der erste Eindruck von bedeutender Rolle und sollte daher von Beginn an repräsentativ und hochwertig wirken. Sie sind ganz Ohr So ist dieser Konferenztisch QUANDOS BOX ...