Typ B E10-beständig (Nicht geeignet für Bio-Diesel!) Aus synthetischem NBR-Gummi Mit aufvulkanisiertem Garngeflecht Betriebsdruck: 10 bar Berstdruck: 30 bar Dauertemperatur: bis 80°C Höchsttemperat...
Typ B E10-beständig (Nicht geeignet für Bio-Diesel!) Aus synthetischem NBR-Gummi Mit aufvulkanisiertem Garngeflecht Betriebsdruck: 10 bar Berstdruck: 30 bar Dauertemperatur: bis 80°C Höchsttemperat...
Benzinschlauch glasklar 6,0 x 8,4 mm 15 Meter Spule Material: PVC Innen-Ø: 6 mm Materialstärke: 1.2 mm Gewinde-Ø: 8.4 mm Länge: 15000 mm Spulendurchmesser: 165 mm Spulenbreite Innen: 143 mm Tempera...
Typ DIN 2A (ersetzt TYP ER) E10-beständig (Nicht geeignet für Bio-Diesel!) Seele NBR, CO/CV-Einlage, CR-Aussenschicht Betriebsdruck: 10 bar Berstdruck: 30 bar Temperaturbeständig: -35°C bis +110°C ...