BEGA Netzteil 13168, mit DALI- Schnittstelle für einen Strom von 0,25 A, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 0,25-11,5 W. Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Le...
BEGA Netzteil 13194, on/off, für einen Strom von 1050 mA, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 10,5-50 W . Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart...
BEGA Netzteil 13198, on/off, für einen Strom von 0,18 A, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 0,4-7,4 W. Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart I...
BEGA Netzteil 13195, mit DALI- Schnittstelle für einen Strom von 1,05 A, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 10,5-50 W. Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuc...
BEGA Netzteil 13202, on/off, für einen Strom von 700 mA, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 14 - 33,6 W . Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzar...
BEGA Netzteil 13199, mit DALI- Schnittstelle für einen Strom von 0,18 A, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 1,8-9,5 W. Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuc...
BEGA Netzteil 13204, mit DALI- Schnittstelle für einen Strom von 0,7 A, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 6,3-25,2 W. Das Netzteil hat eine 2x 2-polige Steckverbindung zur L...
BEGA Netzteil 13203, mit DALI- Schnittstelle für einen Strom von 500 mA, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 4,5 - 24 W. Das Netzteil hat eine 2x 2-polige Steckverbindung zur ...
BEGA Netzteil 13193, on/off, fur einen Strom von 700 mA, fur den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 10,5-35 W. Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart I...
BEGA Netzteil 13197, mit DALI-Schnittstelle fur einen Strom von 400 mA, fur den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 1-19 W . Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte...
BEGA Netzteil 13191, on/off, fur einen Strom von 350 mA, fur den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 3,5-15,4 W. Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart ...
BEGA Netzteil 13196, on/off, fur einen Strom von 400 mA, fur den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 1-20 W . Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart IP ...
BEGA Netzteil 13201, on/off, fur einen Strom von 700 mA, fur den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 14 -25,2 W . Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart...