Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Baustellenstromverteiler

  Baustellenstromverteiler  (344 Angebote unter 27.585.925 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Baustellenstromverteiler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Stromverteiler 16A / Baustromverteiler mit Stahlrohrgestell (2m ölbeständiges Kabel, für den ständigen Einsatz im Außenbereich IP44, Made in Germany) (38 Angebote) 
Der robuste Stromverteiler mit 2m Gummi-Neopren Kabel eignet sich ideal für den Industrie- und Handwerksbereich. Der Baustromverteiler kann aufgrund seiner Schutzart IP44 und seiner Kabelqualität d...
Brennenstuhl
1153750
ab € 53,027*
pro Stück
 
 Stück
as-Schwabe M5 CEE mobiler Baustellen-Stromverteiler 3xSchuko 3xCEE 32A P44 (7 Angebote) 
Mobiler Vollgummi CEE Baustromverteiler Serie M Anschluss: Der Stromverteiler hat eine 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6. Der M5 hat einen 400 V, 32 A CEE-Stecker auf drei Schutzkontakts...
as - Schwabe
60551
ab € 322,35*
pro Stück
 
 Stück
as-Schwabe M63 CEE mobiler Baustellen-Stromverteiler 3xSchuko 4xCEE 63A P44 (4 Angebote) 
Mobiler Vollgummi CEE Baustromverteiler Serie M Anschluss: Der Stromverteiler hat eine 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G16. Der M63 hat einen 5-poligen, 400 V, 63 A CEE-Stecker auf drei S...
as - Schwabe
61562
ab € 753,86*
pro Stück
 
 Stück
as-Schwabe STECKY 13 mobiler CEE Stromverteiler 4xSchuko 2xCEE 32A 1xCEE 16A (24 Angebote) 
STECKY CEE Stromverteiler Stromverteiler: Der Stromkasten verfügt über ein 4,5 m H07RN-F 5G4 Kabel und einen 400 V, 32 Ampere CEE-Stecker. Die Verteilerdose ist mit 4 Schuko-Steckdosen je 230 V/ 16...
as - Schwabe
60963
ab € 179,65*
pro Stück
 
 Stück
as - Schwabe mobiler MIXO CEE Stromverteiler "ENZ" 3x Schuko 1x CEE 16A IP44 (9 Angebote) 
MIXO CEE Adapter 16 A Adapter: Mit dem platzsparenden und mobilen Baustrom-Verteiler haben Sie sofort den richtigen Adapter griffbereit. Sie benötigen keinen weiteren Umwandler. Eingang und Ausgang...
as - Schwabe
61520
ab € 42,13*
pro Stück
 
 Stück
Stromverteiler 16A / Baustromverteiler mit Tragegriff (2m ölbeständiges Kabel, für den ständigen Einsatz im Außenbereich IP44, Made in Germany) (28 Angebote) 
Der robuste Stromverteiler mit 2m Gummi-Neopren Kabel eignet sich ideal für den Industrie- und Handwerksbereich. Der Baustromverteiler kann aufgrund seiner Schutzart IP44 und seiner Kabelqualität d...
Brennenstuhl
1153650
ab € 48,9475*
pro Stück
 
 Stück
as - Schwabe mobiler Vollgummi Baustromverteiler Schuko+CEE 230V 16A 11kW IP44 (2 Angebote) 
Mobiler Vollgummi Baustromverteiler Serie G Anschluss: Der Stromverteiler hat eine 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5. Der Stromverteiler der Serie G hat einen 400 V, 16 A, 5-polig, CEE...
as - Schwabe
63271
ab € 379,86*
pro Stück
 
 Stück
Tragbarer Baustromverteiler mit FI-Schutzschalter (Stromverteiler mit 2x32A + 1x16A CEE-Steckdosen, 2m ölbeständiges Kabel, für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz i... (11 Angebote) 
Der tragbare Baustromverteiler mit einem 2m ölbeständigem Kabel eignet sich dank der Schutzart IP44 und seiner robusten Kabelqualität bestens für den Einsatz auf Baustellen oder auch die dauerhafte...
Brennenstuhl
1154900011
ab € 232,3268*
pro Stück
 
 Stück
as-Schwabe M19 CEE mobiler Baustellen-Stromverteiler 4xSchuko 2xCEE 16A P44 (1 Angebot) 
Mobiler Vollgummi CEE Baustromverteiler Serie M Anschluss: Die Stromverteiler-Leiste hat eine 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5. Der Vollgummi-Verteiler hat einen 400 V, 16 A, 5-polig ...
as - Schwabe
60830
ab € 206,56*
pro Stück
 
 Stück
as-Schwabe M2 CEE mobiler Baustellen-Stromverteiler 4xSchuko 3xCEE 32A P44 (13 Angebote) 
Mobiler Vollgummi CEE Baustromverteiler Serie M Anschluss: Der Stromverteiler hat eine 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6. Der M2 hat einen 400 V, 32 A CEE-Stecker auf vier Schutzkontakts...
as - Schwabe
60552
ab € 291,96*
pro Stück
 
 Stück
as-Schwabe M3 CEE mobiler Baustellen-Stromverteiler 4xSchuko 2xCEE 32A P44 (6 Angebote) 
Mobiler Vollgummi CEE Baustromverteiler Serie M Anschluss: Der Stromverteiler hat eine 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6. Der M3 hat einen 400 V, 32 A CEE-Stecker auf vier Schutzkontakts...
as - Schwabe
60554
ab € 310,53*
pro Stück
 
 Stück
as-Schwabe M6 CEE mobiler Baustellen-Stromverteiler 3xSchuko 6xCEE 63A P44 (5 Angebote) 
Mobiler Vollgummi CEE Baustromverteiler Serie M Anschluss: Der Stromverteiler hat eine 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G16. Der M6 hat einen 5-poligen, 400 V, 63 A CEE-Stecker auf drei Sc...
as - Schwabe
60561
ab € 732,94*
pro Stück
 
 Stück
PC ELECTRIC 9030010 - Mobilverteiler "IMST MV" (Eingang: 1x CEE-Gerätestecker 400V/16A/5-pol | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 4x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54) (14 Angebote) 
PC ELECTRIC 9030010 - Mobilverteiler "IMST MV" (Eingang: 1x CEE-Gerätestecker 400V/16A/5-pol | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 4x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54) Mobiler Kunststoffvertei...
PC Electric
9030010
ab € 56,04*
pro Stück
 
 Stück
as-Schwabe STECKY DUO 2 mobiler CEE Stromverteiler 8xSchuko 4xCEE 16A 2xUSB IP44 (19 Angebote) 
STECKY CEE Stromverteiler Stromverteiler: Der Stromkasten verfügt über ein 3,4 m H07RN-F 5G2,5 Kabel und einen 400 V, 16 Ampere CEE-Stecker. Die Verteilerdose ist mit 8 Schuko-Steckdosen je 230 V, ...
as - Schwabe
60932
ab € 219,69*
pro Stück
 
 Stück
as-Schwabe M1 CEE mobiler Baustellen-Stromverteiler 4xSchuko 2xCEE 16A P44 (13 Angebote) 
Mobiler Vollgummi CEE Baustromverteiler Serie M Anschluss: Der Stromverteiler hat eine 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6. Der M1 hat einen 400 V, 16 A CEE-Stecker auf vier Schutzkontakts...
as - Schwabe
60550
ab € 229,16*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   23   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Baustellenstromverteiler
^

Baustellenstromverteiler für die sichere und zuverlässige Stromversorgung

Der Baustellenstromverteiler zählt zur Grundausstattung auf jeder Baustelle. Ohne sichere Stromanschlüsse und Starkstromanschlüsse ist die Arbeit mit elektronischen Geräten auf einer Baustelle nicht denkbar, da zahlreiche Werkzeuge und Baugeräte elektrisch betrieben sind. Mit seinen Stromanschlüssen ist der Baustromverteiler die sinnvolle Ergänzung des Baustrom-Anschlusses oder eines bereits vorhandenen Hausanschlusses. Er ist flexibel einsetzbar und dient ausschließlich der vorübergehenden Stromversorgung. Trotz seiner Bezeichnung sind Baustellen nicht die einzigen Anwendungsbereiche des Baustromverteilers. Vielmehr ist der Einsatz der vielseitigen Geräte überall sinnvoll, wo Stromanschlüsse im Außenbereich benötigt werden. Sie eignen sich unter anderem auch als Marktstromverteiler oder Stromverteiler für Unterhaltungsveranstaltungen im Außenbereich.

Baustellenstromverteiler mit kombinierter Anschlusstechnik

Baugeräte haben einen unterschiedlichen Strombedarf vom herkömmlichen Haushaltsstrom mit 230 Volt bis zum Starkstrom. Einige Maschinen arbeiten mit Wechselstrom, andere mit Drehstrom. Um alle Arten von Baumaschinen über einen Baustellenstromverteiler betreiben zu können, sind die Geräte mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten ausgestattet, unter anderem herkömmlichen Stromanschlüssen und Starkstromanschlüssen in Form von CEE-Anschlussdosen für Mehrphasenwechselstrom, wie er für elektrische Geräte mit industriellem Anschluss nach internationaler Norm erforderlich ist. In der Regel ist ein Baustellenstromverteiler für eine Spannung von 400 Volt ausgelegt.

Baustellenstromverteiler – sicher und gut geschützt nach VDE

Der Baustellenstromverteiler muss in zweierlei Hinsicht über einen zuverlässigen Schutz verfügen. Der Stromverteiler selbst muss vor Witterungseinflüssen und Spritzwasser geschützt sein. Daher verfügen die Geräte über ein wasserdichtes Kunststoffgehäuse und vielfach über einen Sockel, der sie vor Staunässe schützt. Alle Stromanschlüsse sind mit Deckeln vor dem Eintritt von Wasser und Feuchtigkeit geschützt. Darüber hinaus gelten für den Betrieb der Baustromverteiler Sicherheitsbestimmungen nach VDE-Normen. Moderne Baustellenstromverteiler gehören der Sicherheitsstufe IP 44 an und sind geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0282-4, EN 60439-4 und IEC 60309. Neben der Absicherung jedes Anschlusses muss ein Baustromverteiler über einen Fehlerstromschutzschalter verfügen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.