Bild
Bestellen
ab € 149,69* pro Stück
ab € 96,47* pro Stück
BCS0013 - Kapazitiver Sensor, Kabel m. Steckverbinder, nichtbündig, D6,5,Werksto (5 Angebote) Balluff - Kapazitiver Sensor, DC 3-Draht: Kapazitiver Sensor, Kabel mit Steckverbinder, nichtbündig, D6,5,Werkstoff Gehäuse 1.4301,IP67,Bemessungsschaltabstand Sn [mm]=3.00 mm, Herst.Nr. BCS0013-21...
ab € 97,84* pro Stück
Balluff
BCS M30B4I1-PSC15D-EP02
ab € 98,33* pro Stück
BCS001R - Kapazitiver Sensor, Steckverbinder, Schließer (NO), PNP, bündig, D6,5, (5 Angebote) Balluff - Kapazitiver Sensor, DC 3-Draht: Kapazitiver Sensor, Steckverbinder, Schließer (NO), PNP, bündig, D6,5,Werkstoff Gehäuse 1.4301,IP65,Bemessungsschaltabstand Sn [mm]=1.50 mm, Herst.Nr. BCS0...
ab € 121,70* pro Stück
BCS002A - Kapazitiver Sensor, Steckverbinder, Schließer (NO), PNP, bündig, M08x1 (9 Angebote) Balluff - Kapazitiver Sensor, DC 3-Draht: Kapazitiver Sensor, Steckverbinder, Schließer (NO), PNP, bündig, M08x1,0,Werkstoff Gehäuse 1.4301,IP65,Bemessungsschaltabstand Sn [mm]=1.50 mm, Herst.Nr. B...
ab € 118,68* pro Stück
BCS00PJ - Kapazitiver Sensor, Steckverbinder, Schließer (NO), PNP, bündig, M12x1 (8 Angebote) Balluff - Kapazitiver Sensor, DC 3-Draht: Kapazitiver Sensor, Steckverbinder, Schließer (NO), PNP, bündig, M12x1,0,Werkstoff Gehäuse PBT,IP67,Bemessungsschaltabstand Sn [mm]=4.00 mm, Herst.Nr. BCS0...
ab € 52,22* pro Stück
BCS00TL - Kapazitiver Sensor, Kabel m. Steckverbinder, Schließer (NO), PNP, bünd (2 Angebote) Balluff - Kapazitiver Sensor, DC 3-Draht: Kapazitiver Sensor, Kabel mit Steckverbinder, Schließer (NO), PNP, bündig, M12x1,0,Werkstoff Gehäuse PBT,IP67,Bemessungsschaltabstand Sn [mm]=4.00 mm, Hers...
ab € 58,57* pro Stück
BCS0105 - Kapazitiver Sensor,Füllstandsensor, Kabel m. Steckverbinder, Schließer (1 Angebot) Balluff - Kapazitiver Sensor, DC 3-Draht: Kapazitiver Sensor,Füllstandsensor, Kabel mit Steckverbinder, Schließer (NO), PNP, nichtbündig, M12x1,0,Werkstoff Gehäuse PEEK,IP67/akt. Fläche: IP68 10bar...
ab € 153,26* pro Stück
BUS003L - Ultraschall-Sensor, Zylinder, Wandler gerade, Steckverbinder, Schließe (1 Angebot) Balluff - Ultraschall-Sensoren, analog, schaltend: Ultraschall-Sensor, Zylinder, Wandler gerade, Steckverbinder, Schließer/Öffner (NO/NC), PNP (1x), Analog U/I, 0...10 V / 4...20 mA, Reichweite Sn ...
ab € 573,13* pro Stück
BAW001Y - Induktiver Abstandssensor, Pigtail, Spg. fallend bei Annäherung, PNP / (5 Angebote) Balluff - Induktiver Abstandssensor, Spannungsausgang: Induktiver Abstandssensor, Pigtail, Spg. fallend bei Annäherung, PNP / Analog, 0.00 V...10.00 V, Linearitätsbereich Sl min. [mm] 1.00 mm, Line...
ab € 134,83* pro Stück
ab € 139,69* pro Stück
Distanzsensor optoelektronisch BOD 66M-LB14-S92 (7 Angebote) Distanzsensor optoelektronisch BOD 66M-LB14-S92Baureihe=66M, Abmessung=30 x 100.5 x 73.2 mm, Schnittstelle=Analog, Strom 4 20 mA linear steigend/fallend PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC), Funktionsp...
ab € 714,38* pro Stück
BAW003T - Induktiver Abstandssensor, Pigtail, Spg. fallend bei Annäherung, PNP / (6 Angebote) Balluff - Induktiver Abstandssensor, Spannungsausgang: Induktiver Abstandssensor, Pigtail, Spg. fallend bei Annäherung, PNP / Analog, 0.00 V...10.00 V, Linearitätsbereich Sl min. [mm] 1.00 mm, Line...
ab € 150,14* pro Stück
ab € 107,04* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Abstandssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.