Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufhängehilfe Herkules Schwarz, Verlängerter Haken


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Aufhängehilfe Herkules Schwarz, Verlängerter Haken
WENKO Aufhängehilfe Herkules Schwarz, Verlängerter Haken
WENKO Aufhängehilfe Herkules Schwarz, Verlängerter Haken
WENKO Aufhängehilfe Herkules Schwarz, Verlängerter Haken
WENKO Aufhängehilfe Herkules Schwarz, Verlängerter Haken
WENKO Aufhängehilfe Herkules Schwarz, Verlängerter Haken
WENKO Aufhängehilfe Herkules Schwarz, Verlängerter Haken
Artikel-Nr.:
     C4403-50639100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50639100
EAN/GTIN:
     4008838330166
Suchbegriffe:
Aufhängehilfe;Aufhängehilfe Kleider...

WENKO Aufhängehilfe Herkules Schwarz, Verlängerter Haken

Gestalten Sie Ihren begehbaren Kleiderschrank ganz nach Ihren Wünschen mit dem Teleskop-System Herkules von WENKO in Schwarz. Die Elemente des verstellbaren Systems passen sich unterschiedlichsten Räumen individuell an.

Das praktische Aufbewahrungssystem Herkules ist ein wahrer Alleskönner, den Sie nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen können. Ob als Garderobe im Flur, Schrank im Schlafzimmer oder begehbarer Kleiderschrank – das Teleskop-System bietet eine Menge Platz und Stauraum für Kleidung, Schuhe und Accessoires.

Gerade in kleinen Räumen oder schmalen begehbaren Kleiderschränken bietet es sich an, in die Höhe zu bauen, um Platz zu sparen. Mit dem Aufbewahrungssystem Herkules ist das bis zu einer Deckenhöhe von 3 Metern möglich. Damit Sie zum Aufhängen und Herabholen der höher aufbewahrten Kleidungsstücke nicht auf Leitern steigen müssen, bietet die Serie die praktische Aufhängehilfe Herkules in Schwarz.

Die Stange mit Haken dient als verlängerter Arm und holt die aufgebügelten Kleidungsstücke mit nur einem Handgriff herunter. Platzieren Sie den Haken unter dem gewünschten Kleiderbügel und heben Sie ihn ganz leicht von der Kleiderstange. So gelingt es auch andersherum beim Aufhängen frischer oder neuer Kleidung.

Der Haken und der Griff der Aufhängehilfe bestehen aus Kunststoff, die Stange aus stabilem Stahl. Insgesamt misst das Zubehörteil (B x H x T): 3 x 76 x 1 cm und erreicht damit auch die oberen Stangen Ihres Herkules-Systems. Wird der Greifer gerade nicht gebraucht, kann er platzsparend an der Kleiderstange aufgehängt werden. Das Design der Aufhängehilfe passt ideal zum modernen Look des Aufbewahrungssystems.

Erfüllen Sie sich den Traum vom begehbaren Schrank mit dem Teleskop-System Herkules von WENKO und wählen Sie das für sich passende Zubehör. Sie bevorzugen einen helleren Einrichtungsstil? Das Teleskop-System Herkules gibt es auch in Weiß mit hellgrauen Halterungen.


Material: Stangen: Stahl, Griff und Haken: Polypropylen
Farbe: Stangen: Schwarz, Griff und Haken: Schwarz
Maße B/H/T: 3 cm x 76 cm x 1 cm
Nettogewicht: 108 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
108 g
Bruttogewicht:
177 g
Länge Einzelartikel:
1 cm
Höhe Einzelartikel:
76 cm
Breite Einzelartikel:
3 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Stangen: Stahl, Griff und Haken: Polypropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 4,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,59*
€ 61,3921
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,78*
€ 60,4282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,59*
€ 57,8221
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 46,12*
€ 54,8828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,83*
€ 53,3477
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 43,33*
€ 51,5627
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,20*
€ 49,028
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,00*
€ 40,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.