1700050, Inhalts- und Durchflussmanometer Ø 63 mm. Max. Druck: 200 bar. Max. Durchfluss: 30 l/min. Anschluss: W 21,8 x 1/14 Zoll- 1/4 Zoll. Für Gase: Argon, Mischung Ar/CO², CO². Nach Norm: EN 2503...
1700054, Inhalts- und Durchflussmanometer Ø 50 mm. Max. Druck: 200 bar. Max. Durchfluss: 15 l/min. Anschluss: W 21,8 x 1/14 Zoll- 1/4 Zoll. Für Gase: Argon, Mischung Ar/CO², CO². Nach Norm: EN 2503...
AIR LIQUIDE Druckminderer Unicontrol 500 Argon / Co2 / Helium Besitzt leicht ablesbare Manometer und einen exakt einstellbaren Regelknopf für den Arbeitsdruck. Für Argon, CO2 und Helium. Lieferung ...
AIR LIQUIDE Druckminderer Unicontrol 300 Argon/Co2 Besitzt leicht ablesbare Manometer und einen exakt einstellbaren Regelknopf für den Arbeitsdruck. Für Argon und CO2. Lieferung inkl. Manometerschu...
Lorch 570.9265.0 Druckminderer Druckminderer 1/4" Zoll Schraubgewinde für deutsche Gasanschlüsse Druckminderer für Argon, Mischgas und CO2. 1-stufig mit Mengen- und Inhaltsmanometer. Ausstattung: f...
Druckminderer EN ISO 2503. Ventilkörper und Deckel aus hochwertigem Pressmessing. Feinstufige Einstellung des Arbeitsdruckes. Sicherheitsventil nach oben abblasend. Typ Argon/Kohlendioxid Druck 0 -...
GCE Druckminderer Argon 1-Stufig Typ 1 (653203) mit Absperrventil Druckminderer Argon/CO2 nach EN ISO 2503 1-stufige Bauart, mit eingebauter Staudüse. Typ 1, Inhaltsmanometer 0-315/200 bar, Arbeits...
HARRIS Druckminderer mit Flowmeter, 0-30 l/min/230 bar Nr. 801-30FLAR, Argon, Mischgas, CO2 Flaschendruckminderer 230 bar mit Flowmeter, Modell 801 Typische Anwendung: Für alle MIG-/MAG-/WIG-Schwei...