Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Arbeitstisch

  Arbeitstisch  (17.074 Angebote unter 27.908.521 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Arbeitstisch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1750 x 1000 x 722-1022 mm | AUK7097.5007 (1 Angebot) 
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1750 x 1000 x 722-1022 mm | AUK7097.5007 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Brillantblau RAL 5007, 1750 mm breit und 1000 mm ti...
KRIEG Industriegeräte
AUK7097.5007
ab € 524,61*
pro Stück
 
 Stück
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 3000 x 1000 x 722-1022 mm | AUK7187.5007 (1 Angebot) 
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 3000 x 1000 x 722-1022 mm | AUK7187.5007 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Brillantblau RAL 5007, 3000 mm breit und 1000 mm ti...
KRIEG Industriegeräte
AUK7187.5007
ab € 698,40*
pro Stück
 
 Stück
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1200 x 800 x 752-952 mm | ACK3907.7035 (1 Angebot) 
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1200 x 800 x 752-952 mm | ACK3907.7035 Der Arbeitstisch CANTOLAB Spezial in Lichtgrau RAL 7035, 1200 mm breit und 800 mm tief ist äußerst...
KRIEG Industriegeräte
ACK3907.7035
ab € 460,92*
pro Stück
 
 Stück
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1250 x 600 x 752-952 mm | ACK3957.7035 (1 Angebot) 
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1250 x 600 x 752-952 mm | ACK3957.7035 Der Arbeitstisch CANTOLAB Spezial in Lichtgrau RAL 7035, 1250 mm breit und 600 mm tief ist äußerst...
KRIEG Industriegeräte
ACK3957.7035
ab € 433,29*
pro Stück
 
 Stück
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Melaminplatte, BxTxH = 1200 x 800 x 752-952 mm | ACK3901.7035 (1 Angebot) 
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Melaminplatte, BxTxH = 1200 x 800 x 752-952 mm | ACK3901.7035 Der Arbeitstisch CANTOLAB Spezial in Lichtgrau RAL 7035, 1200 mm breit und 800 mm tief ist äußerst st...
KRIEG Industriegeräte
ACK3901.7035
ab € 428,95*
pro Stück
 
 Stück
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Melaminplatte, BxTxH = 1750 x 800 x 752-952 mm | ACK3081.7016 (1 Angebot) 
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Melaminplatte, BxTxH = 1750 x 800 x 752-952 mm | ACK3081.7016 Der Arbeitstisch CANTOLAB Spezial in Anthrazit RAL 7016, 1750 mm breit und 800 mm tief ist äußerst st...
KRIEG Industriegeräte
ACK3081.7016
ab € 516,19*
pro Stück
 
 Stück
Arbeitstisch aus Edelstahl, unterfahrbar, 850 x 700 x 1600 mm (2 Angebote) 
aus rostfreiem Edelstahl, geschliffen und teilweise poliert Untergestell: stabile Rahmenkonstruktion aus Edelstahl Tischplatte: allseitig 40 mm abgekantet und mit einer 19 mm starken Spanplatte sch...
Chromonorm
T00716C0000
ab € 578,55*
pro Stück
 
 Stück
Bartscher
307207
ab € 431,12*
pro Stück
 
 Stück
Relaxdays Werkbank mit Schublade, 2 Ebenen, Werkstatt & Garage, Stahl & MDF, Werktisch, HBT 90,5 x 121 x 63,5cm, schwarz (1 Angebot) 
Diese Werkbank mit 2 Ebenen und Schublade ist perfekt für Keller, Garage oder Werkstatt geeignet. Die obere Ebene dient gleichsam als Arbeitstisch, an dem Du nach Lust und Laune hämmern, sägen, boh...
Relaxdays
10038695_0
ab € 72,81*
pro Stück
 
 Stück
Arbeitstisch Tom höhenverstellbar, B1500xT800xH760-1080mm, ES-Platte-28mm (7 Angebote) 
Arbeitstisch Serie Tom (Grundtisch)|B1500 x T800 x H760-1080 mm|Arbeitsplatte mit Edelstahlblechbelag, Stärke 25 mm|Arbeitsplatte mit Edelstahlblechbelag, Stärke 25 mm. Oberseite mit einem 1,5 mm s...
Rau
06-625ES80-15.12
ab € 598,21*
pro Stück
 
 Stück
Werktisch Prestige BxTxH730-910mm NÖLLE PROFI BRUSH (16 Angebote) 
4-fach höhenverstellbar von 730-910 mm · Tragfähigkeit bis zu 120 kg · mit Tragegriff und Maßskala an der Tischplatte · Stahlrohr-Fußgestell · Aluminium-Rahmen · Tischplatte B 1000 x T 600 mm
Nölle Profi Brush
70170
ab € 60,53*
pro Stück
 
 Stück
Arbeitstisch, B 1300 x T 690 x H 880-900 mm (5 Angebote) 
Arbeitstisch, B 1300 x T 690 x H 880-900 mm Produktdetails: Verstärkte Arbeitsplatte aus Edelstahl ca. 250 kg Belastung möglich Regal aus spezial beschichtetem Stahl mit 2 variabel einsetzbaren Böd...
Bartscher
601153
ab € 151,36*
pro Stück
 
 Stück
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 722-1022 mm | AUK7004.0001 (1 Angebot) 
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 722-1022 mm | AUK7004.0001 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Graugrün HF 0001, 1000 mm breit und 600 mm tief ist ...
KRIEG Industriegeräte
AUK7004.0001
ab € 369,74*
pro Stück
 
 Stück
Arbeitstisch Tom höhenverstellbar, B1000xT1000xH760-1080mm, F-Platte-22mm (17 Angebote) 
Arbeitstisch Serie Tom (Grundtisch)|B1000 x T1000 x H760-1080 mm|MDF Arbeitsplatte (MittelDichteFaserplatte), Stärke 22 mm|Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine, gl...
Rau
06-625F10-10.12
ab € 297,87*
pro Stück
 
 Stück
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 722-1022 mm | AUK7004.2001 (1 Angebot) 
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 722-1022 mm | AUK7004.2001 Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Rotorange RAL 2001, 1000 mm breit und 600 mm tief is...
KRIEG Industriegeräte
AUK7004.2001
ab € 371,10*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1139   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Arbeitstisch
^

Der Arbeitstisch – Mit dem richtigen Modell Krankheiten vermeiden

Beim Stichwort Arbeitstisch denken viele sofort an Büro. Doch nicht nur dort, sondern auch in Werkstätten, Packstationen, Labors oder Messehallen – kurz: in Industrie und Handwerk werden sie eingesetzt. Besonders wichtig bei der Auswahl des Arbeitstisches sind Form, Größe und Höhe.  Diese Dinge sollten möglichst individuell auf jeden Arbeitnehmer bzw. die jeweilige Situation einstellbar sein. So wird ein reibungsloses und ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht. Das ist wichtig, denn ein falscher oder falsch eingestellter Tisch kann zu Kopf-, Schulter-, Nacken- oder Rückenschmerzen führen. 

Die Maße - normal oder hoch hinaus?

Neben Größe, Breite und Tiefe ist vor allem die Höhe entscheidend.  Ein Standard-Arbeitstisch ist in den meisten Fällen zwischen 60 cm und 80 cm hoch.  Ideal ist eine Höhenverstellung zur einfachen und optimalen Anpassung. Mechanisch oder elektrisch lassen sich manche Tische bis zu einer Höhe von 1,20 Meter „ausfahren“.  So kann entweder im Stehen oder im Sitzen gearbeitet werden – ideal für einen gesunden Arbeitsalltag. Wenn auf die Arbeit im Sitzen komplett verzichtet werden soll, dann bieten sich Steh-Arbeitstische an.

Tischbeine - Standard oder Einbein?

Ein weiteres Auswahlkriterium ist die  Zahl der Tischbeine.  Die am weitesten verbreitete Variante sind vier Tischbeine mit einer aufgelegten, waagerechten Tischplatte. Doch es geht durchaus auch anders! Es gibt Arbeitstische mit drei Beinen, mit einem C-Gestell an den Seiten, nur einem Bein in der Mitte oder mobile Varianten mit Rollen. Dem persönlichen Geschmack sind hier kaum Grenzen gesetzt und jeder Arbeitsplatz kann individuell eingerichtet werden.

Die Form – Einzeltisch oder Teamarbeitsplatz?

Auch bei der Form des Arbeitstisches gibt es, je nach Einsatzzweck, Unterschiede. Neben Einzelarbeitstischen haben die Hersteller zum Beispiel Doppelarbeitstische, Vierfach-Arbeitstische, Winkelarbeitstische oder Gruppenarbeitsplätze im Sortiment. Je nach Größe des Arbeitsplatzes und der Mitarbeiteranzahl kann so jede Fläche optimal ausgenutzt werden. Der Vorteil von Mehrfach-Arbeitstischen ist zum Beispiel die unkomplizierte Kommunikation innerhalb der Arbeitsgruppe oder des Teams.

Das Material des Arbeitstisches – elektrisch leitfähig oder hochbelastbar?

Je nach Einsatzzweck sollte auch Wert auf das richtige Material der Arbeitsfläche und des Rahmens gelegt werden. Zum Beispiel im elektronischen Bereich können eine ausreichende Isolierung oder eine Erdung wichtig sein. Elektrostatische Aufladungen lassen sich so minimieren oder ausschließen. Lässt sich absehen, dass der Arbeitstisch hohen Belastungen ausgesetzt wird, dann sollte zum einen auf ein verstärktes Gestell und eine Tischplatte mit entsprechender Dicke oder aus einem besonders belastbaren Material, wie etwa Metall, geachtet werden. Beschichtete Oberflächen gelten als besonders kratzfest, Oberflächen aus Holz gelten als geräuschdämmend.

Zusatzausstattungen – von der Lupe bis hin zum Unterbauschrank

Je nach Einsatzzweck gibt es für viele Arbeitstische eine Vielzahl an Zubehör. Für Bürotische eignen sich zum Beispiel Unterbauschränke, Rollcontainer oder Monitorhalter. Für Industrie und Handwerk gibt es auch Speziallösungen, wie Packtische oder  System-Arbeitsplätze. Auch dafür ist ein großes Sortiment an Zubehör – zum Beispiel: Ablagekonsolen, Drehteller oder spezielle Steckdosenleisten und Energiekanäle vorhanden.  Auch für spezielle Berufe gibt es individuelle Lösungen:  neigbare Arbeitsplatten etwa sind ideal für Architekten oder Zeichner.

Chaos am Arbeitstisch vermeiden

Egal, ob Büro, Werkhalle oder Labor: einige kleine Helferlein sollten an und auf keinem Arbeitstisch fehlen: Kabeldurchführungen und Kabelkanäle sorgen für Ordnung und helfen, das leicht entstehende Kabelgewirr zu aufzulösen oder  gar nicht erst entstehen zu lassen.  Manche Arbeitstische verfügen auch bereits über integrierte Monitorhalter, PC-Träger oder unterschraubbare PC-Halter. So bleibt alles an einem Ort und hilft Chaos zu vermeiden.

Die Wahl des richtigen Tisches ist also entscheidend für ein perfektes und gesundes Arbeitsklima. In diesem Zusammenhang ist auch die passende Sitzgelegenheit enorm wichtig und sollte in die Planungen mit einbezogen werden.

Interessante Produkte sowie weitere Informationen bietet Ihnen der Hersteller Manuflex.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.