Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Aptaris Universal LWS Base Plate 20335 Befestigungs-Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626614-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20335
EAN/GTIN:
     4250234503358
Suchbegriffe:
Walimex Pro
20335
Aptaris Universal LWS Base Plate
Walimex Pro Aptaris Universal LWS Base Plate 20335 Befestigungs-Clip

walimex pro Aptaris Universal LWS Base Plate

höhenverstellbare Baseplate für fast alle Kamerasysteme
15mm Rod Support lässt sich an die Objektivhöhe anpassen
Verdrehschutz für DSLR/CSC Kameras
ermöglicht die zentrierte Ausrichtung eines durch z.B. Viewfinder oder Batteriegriffe versetzten Stativgewindes
drei 3/8“ Gewinde inklusive 1/4“ Adapter auf der Unterseite
drei 1/4“ Gewinde vorne, vier 1/4"
Gewinde hinten und jeweils zwei 1/4“ Gewinde seitlich
2x ¼“ und 1x 3/8“ Schrauben, 2x 300mm Rods und 12 Spacer Rods inklusive
in Deutschland entwickelt und gefertigt

Größtmögliche Flexibilität
Die Aptaris 15mm Universal LWS Base Plate ist die perfekte Basis für nahezu alle Kameras. Dank der mitgelieferten Spacer Rods lässt sich die Baseplate so ausrichten, dass das Objektiv im richtigen Abstand zu den Rods ist, um beispielsweise einen Follow Fokus oder eine Mattebox zu verwenden - egal ob es sich dabei um eine DSLR/CSC oder um eine professionelle Filmkamera wie die Canon C300 handelt.

Durchdachtes Design
Die in Deutschland produzierte Baseplate wurde in Zusammenarbeit mit professionellen Filmemachern entwickelt. Viele Details helfen dabei, beim Dreh optimale Ergebnisse zu erzielen und so flexibel wie möglich zu sein.
Für Kameras, die nur mit einer Schraube montiert werden, verfügt die Baseplate über einen Verdrehschutz, der die Kamera auch bei starker Beanspruchung immer fest arretiert.
Manche Viewfinder und Batteriegriffe versetzen zudem das Stativgewinde um ein paar Millimeter, wodurch das Objektiv nicht mehr mittig zu den Rods ist. Durch die spezielle Form der Kameraplatte kann dieser Versatz ausgeglichen werden.
Mehrere 1/4“ Zoll-Gewinde an allen Seiten ermöglichen das komfortable Anbringen von weiterem Zubehör über Gelenkarme.


Vielfach erweiterbar
Für die Montage auf einem Videostativ verfügt die Baseplate über 3 x 3/8“ Gewinde auf der Unterseite. Im Lieferumfang bereits enthalten sind 3 x 3/8“ auf 1/4“ Adapter, um mit den meisten Stativsystemen arbeiten zu können.
Für bodennahe Aufnahmen kann zusätzlich ein optional erhältlicher Tragegriff an der Baseplate angebracht werden.
Dank des 15mm Light-Weight-Support Standards können Sie die Baseplate in Kombination mit dem Aptaris Griffmodul und dem Aptaris Schultermodul im Handumdrehen zu einem kompakten Schulterrig ausbauen.

Premium-Qualität „Made in Germany“
Entwickelt und gefertigt in Kooperation mit dem deutschen Hersteller SIX, überzeugt Aptaris durch höchste Präzision bei der Verarbeitung, außergewöhnliche Materialität und durchdachte Ingenieurskunst. Lückenlose Qualitätskontrollen sorgen für Premium-Qualität und extreme Langlebigkeit auch unter starker Belastung im Dauereinsatz. Unterstützt wird dies durch die außergewöhnliche Materialität: Aptaris wird gefertigt aus besonders leichtem Aircraft-Aluminium und rostfreiem Stahl. Dank der schwarzen Eloxierung punktet Aptaris zusätzlich mit edlem Design.


Lieferumfang:
•1x Baseplate, 4x Abstandsbolzen in drei verschiedenen Größen, 2x 300mm Rods, 2x 1/4 UNC zu 3/8 UNC Gewindeadapter, 2x 1/4 UNC Schraube, 1x 3/8 UNC Schraube, 1x M5 Schraube, 1x Innensechskantschlüssel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Befestigungs-Clip
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 273,91*
€ 327,83*
Lager 102
175
Frei Haus
ab € 272,60*
€ 327,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,84*
€ 390,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,34*
€ 378,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,82*
€ 353,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,20*
€ 340,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,60*
€ 324,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.