Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIFAM TINSLEY AP30-21MVRZZ0000AN MULTIFUNCTION METER, DIGITAL, 5A, 300V,


(Weitergeleitet von Suche „ap30-21mvrzz0000an“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2908040
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     AP30-21MVRZZ0000AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Messbereich: -
  • Funktionsumfang: Multifunction
  • Ziffernhöhe: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 85.9 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktpalette: Alpha 30 Series
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 12
  • Versorgungsspannung, min.: 60 V
  • Versorgungsspannung, max.: 300 V
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 85.9 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 335,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 408,05*
    € 485,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 395,94*
    € 471,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 370,19*
    € 440,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 358,03*
    € 426,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 335,60*
    € 399,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.