für den universellen Einsatz in Handwerk, Industrie, etc. · Stärke 3 mm · mit geschlossener Oberfläche · reißfest durch Spezialfaser-Einlage, sowie formbeständig bei Hitze und Kälte · schmutz- und ...
Anti-Rutschmatte 495 x 535 x 2 mm Schubladen-Einrichtungsmaterial für ANKE Schwerlast-Werkbänke Serie VS Anwendung Zur individuellen Einrichtung und Aufteilung der einzelnen Schubladen. Ausführung ...
Anti-Rutschmatte Bio, braun, LxB 150 x 1200 mm, VE 400 Stk. Klimaneutral. Biologisch abbaubare Beschichtung. Temperaturresistent zwischen -25 °C und +100 °C. Geeignet zur Palettensicherung als Bode...
Antirutschmatte 45x38cm Farbe rot, Die Antirutschmatte verhindert ein Wegrutschen der Füße im Bett. Eine Antirutschmatte erhöht den Reibungswiderstand zu 100 %. Im Bett unter die Füße des Patienten...
Anti-Rutschmatte für Werkbank Breite x Tiefe 490 x 560 mm in schwarz 5 Jahre Garantie Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriffe: Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-...
Antirutschmatte zur Ladungssicherung • Optimal für die Sicherung mittelschwerer Ladungen gegen Verrutschen • Hohe Flächenbelastbarkeit (max. 290 t/m²) und sehr guter Reibwert (µ = 0,81) • Mehrfach ...
für den universellen Einsatz in Handwerk, Industrie, etc. · Stärke 3 mm · mit geschlossener Oberfläche · reißfest durch Spezialfaser-Einlage, sowie formbeständig bei Hitze und Kälte · schmutz- und ...
Anti-Rutschmatte Bio, braun, LxB 150 x 800 mm, VE 500 Stk. Klimaneutral. Biologisch abbaubare Beschichtung. Temperaturresistent zwischen -25 °C und +100 °C. Geeignet zur Palettensicherung als Boden...