OVENTROP Raumthermostat Unterputz 230 V Raumthermostat, 230 V Der elektrische Raumthermostat in Unterputzausführung wird in Verbindung mit den elektrothermischen Stellantrieben (2-Punkt) "Aktor T 2...
OVENTROP Regel-Set für Flächenheizungen Set 3, mit "Tri D"-Ventil, bis 200 qm Regel-Set für Flächenheizungen mit "Tri-D TR" Dreiwege-Verteilventil Set 3 für Flächen bis 200 qm Bestehend aus: "Tri-D...
OVENTROP Regelstation Heizen Regufloor HW,DN25,m.Wilo P. Yonos Para Regelstation "Regufloor HW" Regelstation mit witterungsgeführter Regelung zum Anschluss an den Edelstahl-Verteiler für Fußbodenhe...
OVENTROP Regelstation Heizen/Kühlen Regufloor HC,DN25,m.Wilo P. Yonos Para Regelstation "Regufloor HC" Regelstation zur Regelung der Vorlauftemperatur von Flächenheizungen mit Möglichkeit der Fläch...
OVENTROP Regelventil "Hycocon ETZ" DN15,1/2"IG, mit Mess-u.Entleerungsv.,Ms Regelventil "Hycocon ETZ" für den Hydraulischen Abgleich und die Regelung durchThermostate oder Antriebe. Mit beiderseits...
OVENTROP Regelventil "Hycocon ETZ" DN20,3/4"IG, mit Mess-u.Entleerungsv.,Ms Regelventil "Hycocon ETZ" für den Hydraulischen Abgleich und die Regelung durchThermostate oder Antriebe. Mit beiderseits...
OVENTROP Regelventil "Hycocon ETZ" DN25,1"IG, m. Mess-u.Entleerungsvent.,Ms Regelventil "Hycocon ETZ" für den Hydraulischen Abgleich und die Regelung durchThermostate oder Antriebe. Mit beiderseits...
OVENTROP Regelventil "Hycocon HTZ" DN20,3/4"IG, m. Mess-u.Entleerungsv., Ms Regelventil "Hycocon HTZ" mit Muffengewinde nach EN 10226, von - 10 C bis 120 C, nicht für Dampf, max. Differenzdruck 5 b...
OVENTROP Regelventil "Hycocon HTZ" DN15,1/2"IG, m. Mess-u.Entleerungsv., Ms Regelventil "Hycocon HTZ" mit Muffengewinde nach EN 10226, von - 10 C bis 120 C, nicht für Dampf, max. Differenzdruck 5 b...