Kaltwasserleitung Anschlussverschraubung Anschlussverschraubung 32 mm x 1" Innengewinde, als Übergang zu anderen Rohrarten, zum Anschluss von Absperrventilen und als Übergang zu Verbrauchern. Die F...
OV Zweirohrarmatur Multiblock T Durchgang, 3/4Zoll ÜMx3/4Zoll AG Anschlussarmatur mit Voreinstellung · Absperrung und Entleerung · aus Messing · weichdichtend · vernickelt · Installation unabhängig...
OV Thermostatventil Baureihe AQ M 30x1,5, Winkel-Eck DN 15, links für den automatischen hydraulischen Abgleich · stufenlose Voreinstellung · Messing vernickelt · Einsatzbereich Zweirohr-Zentralheiz...
GE FlowFit Metallrohr-Anschluss-T-Stück m. Anschlussverschr. SiBr/Cu d16-d15-d16 .Länge 300 mm, zum Anschließen von Heizkörperventilen, ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet, Pressindikat...
Halbe Verschraubung, flachdichtend, mit Universal-Pressanschluss und Befestigungsgewinde, Überwurfmutter (Edelstahl), GT/PN5, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit Flachdichtung (Centellen), mit werkseitig einge...
Kaltwasserleitung Anschlussverschraubung Anschlussverschraubung 32 mm x 3/4" Innengewinde, als Übergang zu anderen Rohrarten, zum Anschluss von Absperrventilen und als Übergang zu Verbrauchern. Die...