Montagepaste, Kupferpaste Ausführung: Gefertigt aus neutralen Trägerstoffen, speziellen Additiven und Metallschliff. Auf Kupferbasis. Anwendung: Bietet beste Trenn- und Löseeffekte bis +1100 °C sow...
DOW CORNING Molykote G-N PLUS, Festschmierstoffpaste schwarz Für die Montage und den Einlauf von metallischen Maschinenteilen. Merkmale: - gute Korrosionsschutzeigenschaften - niedriger Reibungskoe...
Montagepaste 100g EE Montagepaste •Für hohe Temperaturen •Bildet einen wirksamen Schmier- und Trennfilm •Schutz vor Korrosion und Passungsrost •Durch den hohen Feststoffanteil wird bei Druckbelastu...
MOLYKOTE® G-N PLUS PASTE Schmiermittel mit sehr hohem Druckaufnahmevermögen für Montage, Press Sitz, Schraubverbindungen, Einlauf und Instandhaltung. - Hohe Tragfähigkeit - Niedriger Reibungskoeffi...
MOLYKOTE® TP-42 Paste ist eine Montagepaste auf Mineralölbasis, die mit Festschmierstoffen wie z. B. weißen Feststoffen formuliert ist und in erster Linie als Futterpaste verwendet wird. - Hohes La...